AMERIC GVAF1500A Rajoitetun tilan tuuletin, aksiaalinen 1/4 hv 8 tuumaa 115vac | AB6MEZ 21YC17

AMERIC GVAF1500A rajoitetun tilan tuuletin aksiaalinen 1/4 hp 8 tuumaa 115vac

Varastossa
Tuote: AB6MEZ Malli: GVAF1500ARistiviite: 21YC17 / 21YC18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€978.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun tilan tuuletin
Ampeeria2.5
Puhaltimen / tuulettimen nopeus3000 rpm
VäriKeltainen
Kanavan halkaisija8"
Korkeus18.5 "
HP1/4
Pituus18.5 "
Materiaalipolyeteeni
Suurin virtaus vapaassa ilmassa877 cfm
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115 VAC
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0125
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaVäriKanavan halkaisijaKorkeusHPPituusJänniteHinta
AMERIC GVAF3000A suljetun tilan tuuletin, polyeteeni, 115VAC, 12 tuuman kanavaläpimitta | AB6MFB 21YC19 GVAF3000A14 "8.0/5.7sininen12 "21 "117 "115 VAC€1,035.71
AMERIC GVAF3000B Kiinteän tuulettimen aksiaalinen 1 HP 12 tuuman 230 VAC | AG9RNL 21YC20 GVAF3000B14 "4.2sininen12 "21 "117 "230 VAC€1,076.71
AMERIC GVAF8000A Kiinteän tuulettimen aksiaalinen 5 hv 20 tuuman 230 VAC | AG9RNM 21YC22 GVAF8000A25.5 "21.2sininen20 "27.5 "527.5 "230 VAC€5,967.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERIC GVAF1500A rajoitetun tilan tuuletin aksiaalinen 1/4 hp 8 tuumaa 115vac
€978.32 / yksikkö