AMERIC GVAF3000A suljetun tilan tuuletin, polyeteeni, 115VAC, 12 tuuman kanavaläpimitta | AB6MFB 21YC19

AMERIC GVAF3000A suljetun tilan tuuletin, polyeteeni, 115 VAC, 12 tuuman kanavan halkaisija

Varastossa
Tuote: AB6MFB Malli: GVAF3000ARistiviite: 21YC19

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€927.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun tilan tuuletin
Ampeeria8.0/5.7
Puhaltimen / tuulettimen nopeus3300/2800 kierrosta / min
Värisininen
Kanavan halkaisija12 "
Korkeus21 "
HP1
Pituus17 "
Materiaalipolyeteeni
Suurin virtaus vapaassa ilmassa2796 cfm
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115 VAC
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.965
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Amerikan GVAF3000A: n suljettu tuuletin, joka on rakennettu UL-, C-UL- ja OSHA-standardien mukaisesti ilman kiertämiseksi ja höyryjen poistamiseksi; mahtuu helposti pieniin tiloihin
    • Tarjoaa sekä positiivisen että negatiivisen ilmavirran jopa 2796 cfm äärimmäisissä olosuhteissa
    • Integroitu lämpösuojattuun, täysin suljettuun moottoriin, joka kestää yli 100 tuntia jatkuvaa käyttöä
    • Kaksiseinäinen kuorirakenne suojaa sisäisiä mekanismeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaVäriKanavan halkaisijaKorkeusHPPituusJänniteHinta
AMERIC GVAF1500A Rajoitetun tilan tuuletin, aksiaalinen 1/4 hv 8 tuumaa 115vac | AB6MEZ 21YC17 GVAF1500A12.5 "2.5Keltainen8"18.5 "1/418.5 "115 VAC€909.14
AMERIC GVAF3000B Kiinteän tuulettimen aksiaalinen 1 HP 12 tuuman 230 VAC | AG9RNL 21YC20 GVAF3000B14 "4.2sininen12 "21 "117 "230 VAC€975.37
AMERIC GVAF8000A Kiinteän tuulettimen aksiaalinen 5 hv 20 tuuman 230 VAC | AG9RNM 21YC22 GVAF8000A25.5 "21.2sininen20 "27.5 "527.5 "230 VAC€5,493.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERIC GVAF3000A suljetun tilan tuuletin, polyeteeni, 115 VAC, 12 tuuman kanavan halkaisija
€927.74 / yksikkö