AMERIC GVAF3000B Kiinteän tuulettimen aksiaalinen 1 HP 12 tuuman 230 VAC | AG9RNL 21YC20

AMERIC GVAF3000B rajoitetun tilan tuuletin aksiaalinen 1 HP 12 tuumaa 230 VAC

Varastossa
Tuote: AG9RNL Malli: GVAF3000BRistiviite: 21YC20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,076.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun tilan tuuletin
Ampeeria4.2
Puhaltimen / tuulettimen nopeus2850 rpm
Värisininen
Kanavan halkaisija12 "
Korkeus21 "
HP1
Pituus17 "
Materiaalipolyeteeni
Suurin virtaus vapaassa ilmassa2492 cfm
Tyyppiaksiaalinen
Jännite230 VAC
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.605
Laivan korkeus (cm)59.18
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)38.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaVäriKanavan halkaisijaKorkeusHPPituusJänniteHinta
AMERIC GVAF1500A Rajoitetun tilan tuuletin, aksiaalinen 1/4 hv 8 tuumaa 115vac | AB6MEZ 21YC17 GVAF1500A12.5 "2.5Keltainen8"18.5 "1/418.5 "115 VAC€978.32
AMERIC GVAF3000A suljetun tilan tuuletin, polyeteeni, 115VAC, 12 tuuman kanavaläpimitta | AB6MFB 21YC19 GVAF3000A14 "8.0/5.7sininen12 "21 "117 "115 VAC€1,035.71
AMERIC GVAF8000A Kiinteän tuulettimen aksiaalinen 5 hv 20 tuuman 230 VAC | AG9RNM 21YC22 GVAF8000A25.5 "21.2sininen20 "27.5 "527.5 "230 VAC€5,967.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERIC GVAF3000B rajoitetun tilan tuuletin aksiaalinen 1 HP 12 tuumaa 230 VAC
€1,076.71 / yksikkö