AMERIC

Suodattaa

Turvallisuus

Moottorit

avokkaat

Voimansiirto

Lab tarvikkeet

Elektroniikkalaitteet ja paristot

Hitsaus

Turvallisuus Suodattaa

Suljetut avaruuslaitteetKatso kaikki

  • Ilmakäyttöiset suljetun tilan tuulettimet ja puhaltimet

    Luonnostaan ​​vaarattomat suljetun tilan tuulettimet 1.5 hevosvoiman pneumaattisella moottorilla, ihanteelliset luokan 1 vaarallisille paikoille, kuten pumppuhuoneisiin. Mitoitettu 100000+ jatkuvalla käyttötunnilla, jotta virtausnopeus on 2063 cfm, ja siinä on kaksiseinäinen kuorirakenne, joka absorboi iskut häiritsemättä sisäisiä mekanismeja tai ilmavirtausta

  • Suljetun tilan ilmanvaihtokanavien lisävarusteet

    Sisältää metalliset pyöreät kanavaliittimet useiden 8, 12 ja 20 tuuman kanavakokojen liittämiseksi ja ergonomisesti suunnitellut kanavatelineet pitämään vakio- tai premium-kanavat. Saatavana myös kanavavarastotelineet, joissa on keskellä oleva kahva

  • Suljetun tilan ilmanvaihtokanavat

    Paloa hidastavat ja helposti liitettävät ilmanvaihtokanavat ovat ihanteellisia suurten ilmamäärien käsittelyyn suhteellisen matalassa paineessa. Ominaisuus vinyylillä ja kudotulla polyesterillä, jonka lämpötila-alue on -20 - 120 ° F ja pituus jopa 25 jalkaa. Saatavana myös kertakäyttöisiä kanavia puhaltimen pakopuolelle

  • Sähköiset suljetun tilan tuulettimet ja puhaltimet

    Suljetun tilan kannettavat tuulettimet ovat ihanteellisia räjähdysherkissä ympäristöissä, joissa on enemmän ilmanvaihtoa. Mukana jopa 5 hevosvoiman moottorit, joiden suurin nopeus on 3495 rpm, ja sisäänrakennettu kahva parempaan siirrettävyyteen. Tarjoaa maksimi virtausnopeuden 9968 cfm ja saatavana nimellisjännitteillä 115, 230 ja 440 V

Tietoja AMERICista

Americ, Schaefer-brändi, on johtava korkealaatuisten ahtaiden ilmanvaihtolaitteiden valmistaja. Yhtiön tuotelinjaan kuuluu sähkö- ja ilmakäyttöiset ahtaat puhaltimet ja puhaltimet, ilmanvaihtokanavat ja niihin liittyvät lisävarusteet, kuten liittimet, telineet ja säilytystelineet. Kevyet ja kannettavat amerikkalaiset suljetun tilan tuulettimet ovat UL-, CSA- ja CE-sertifioituja, ja niissä on raskaat moottorit, jotka pystyvät tuottamaan suurimman nopeuden ja ilmavirran 3200 rpm ja 877 cfm. Näiden puhaltimien kaksiseinäinen polyeteenikotelo on suunniteltu suojaamaan sisäistä mekanismia ja virtausta ankarimmissa ympäristöissä ja ahtaissa tiloissa, kuten viemäreissä ja kaivoissa. Tuotemerkki tarjoaa myös 15- ja 25-tuumaisia ​​suljetun tilan tuuletuskanavia, jotka on valmistettu joustavasta, kevyestä vinyylistä ja kudotusta polyesteristä. Tämä kanava on suunniteltu käsittelemään suuria määriä ilmaa suhteellisen alhaisella paineella. Laaja valikoima näitä kanavia ja muita yrityksen tuotteita on saatavana Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit