VESTIL APHT-500A-HR alumiininen P-kahvallinen käsitrukki, kovakumipyörät, 500 Lb. / 200 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7LVZ Malli: APHT-500A-HR

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€429.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen käsikuorma-auto
Koko500 lbs.
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko10 "x 2"
VäriHopea
Syvyys18.5 "
Laajennuksen koko12 "x 27"
Kahvan tyyppiP-kahva
Korkeus52.5 "
Pituus18.5 "
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven syvyys7.5 "
Nenälevyn paksuus0.5 "
Tyyppikilven leveys18 "
Pyörän määrä2
Tukien lukumäärä2 (pysty)
Pystytukien lukumäärä2
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiKova kumi
Pyörän leveys2.5 "
Leveys18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)128.27
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoLeveysHinta
VESTIL APHT-500A Alumiininen P-kahva, käsikäyttöinen pneumaattinen | AG7LVY APHT-500A10 "x 3.5"20.5 "€384.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL APHT-500A-HR alumiininen P-kahvallinen käsitrukki, kovakumipyörät, 500 Lb. / 200 Lb. Kapasiteetti
€429.41 / yksikkö