BUSSMANN PCH-sarjan erikoissulakkeet


Suodattaa
Vartalo tyyli: Lyijysulakkeet , Sulakkeen koko/ryhmä: PC-Tron , Sulakkeen tyyppi: Nopea isku , Korkeus: 4.67mm , Pituus: 8.89mm , Mfr. Sarja: PCH , Pakkaus: Pääosa , Lopetustyyppi: Radiaalinen , Jännite (AC): 250 VAC , Leveys: 8.76mm
TyyliMalliNykyinen arvosteluKeskeytysluokituseräHinta (ei alv)
A
PCH-1-1 / 2-R
1.5A50A 250 VAC: lla, 10 kA 125 VAC: lla, 5.9 kA 450 VDC: llaSulakkeet€9.39
B
PCH-1-R
1A-Sulakkeet€9.39
C
PCH-2-R
2A-Sulakkeet€9.39
D
PCH-2-1 / 2-R
2A50APiirilevyn kiinnityssulake€9.39
E
PCH-3-R
3A-Reikäjohtimen sulakkeen kautta€9.39
D
PCH-5-R
5A-Sulakkeet€9.39
F
PCH-1/2-R
500mA-Reikäjohtimen sulakkeen kautta€9.39
D
PCH-3/4-R
750mA-Sulakkeet€9.39

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?