HYVÄKSYTTY Myyjä 3ANJ8 Tankovalurauta 65-45-12 2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC8JCR

APPROVED VENDOR 3ANJ8 Tankovalurauta 65-45-12 2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC8JCR Malli: 3ANJ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€136.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi65-45-12
Halkaisija2"
Halkaisija Toleranssi+ 0.071 / + 0.119 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus3ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliValurauta
LuonneKuten Cast
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus156 ja 217
Tyypillinen vetolujuus65,000 PSI
Tyypillinen tuotto45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.56
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7207200075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusPituuden toleranssiTyypillinen kovuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ANK1-tangon valurauta 65-45-12 3 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC8JCT 3ANKKI 13"+ 0.088 / + 0.148 "3ft.+/- 3.000 "153 ja 207€478.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ANP9 Tankovalurauta 65-45-12 1 1/2 tuumaa S x 1 jalkaa | AC8JDJ 3ANP91.5 "+ 0.071 / + 0.119 "1"+/- 1.000 "156 ja 217€58.33
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GTH7 -tankovalurauta 65-45-12 1 1/2 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AC9HWM 3GTH71.5 "+ 0.071 / + 0.119 "6"+/- 6.000 "156 ja 217€303.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANJ8 Tankovalurauta 65-45-12 2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus
€136.55 / yksikkö