Altronix NetWay1XP yksiporttinen tehosuutin on eräänlainen keskivälin tehosuutin joka käyttää Power-over-Ethernet (PoE) -tekniikkaa virran syöttämiseen ja tiedon (tekstin, äänen ja videon) välittämiseen, kun se on yhdistetty PoE-laitteisiin suoraan tai muihin kuin PoE-laitteisiin erillisen sovittimen kautta. Nämä laitteet voivat olla enintään 100 metrin etäisyydellä NetWay1XP-suuttimesta. Tämä injektori saa virtaa pistokemuuntajalla, jonka jännite on 24 VAC tai 24 VDC 1.5 A virralla. NetWay1XP-virtasuuttimen RJ45-portti tarjoaa tehoa 15 / 30 W ja lähettää tietoja ethernet-kaapelin (CAT5) kautta. Tämä laite välittää tiedot Ethernet-/datakaapelin kautta, joka on jo paikallaan sen sijaan, että jokaiselle laitteelle asennettaisiin lisävirtapistorasiat, mikä vähentää ylimääräistä johdotusta. Siinä on eristetty kotelo, jonka kevyt ja kompakti rakenne on helppo asentaa rajoitettuun tilaan. Tässä injektorissa on lukuisia turvaominaisuuksia, kuten oikosulkusuojaus, manuaalinen PoE-sammutus (vain UL60950-1-sovellus), vanhojen ei-PoE-kameroiden/laitteiden automaattinen tunnistus- ja suojaustoiminto sekä portin ja IP-linkin tilan LED-ilmaisimet.
Käyttö:
Altronix NetWay1XP voidaan liittää sekä PoE- että ei-PoE-laitteisiin (lisälaitteiden avulla), kuten PoE-kameroita, kiinteitä IP-kameroita, VoIP-puhelimia, langattomia tukiasemia ja verkotettuja äänilaitteita toimistoissa sekä kaupallisissa ja teollisuustiloissa.
Ominaisuudet:
- Altronix NetWay1XP yksinapainen injektorissa on TP2450-pistokemuuntaja, joka tuottaa 24 VAC tai 24 VDC tulotehon ja 1.5 A virran.
- Siinä on PoE-portti (RJ45), joka syöttää virtaa ja siirtää tietoja laitteille ethernet-kaapelin (CAT5) kautta.
- Tämä IEEE 802.3at (30 W) ja IEEE 802.3af (15 W) yhteensopiva portti tarjoaa 30 W:n enimmäistehon 48 VDC:n syöttöjännitteellä.
- Se voi siirtää dataa ja virtaa jopa 100 metrin etäisyydelle.
- Tämä tehosuutin on varustettu erilaisilla turvaominaisuuksilla, kuten oikosulkusuojauksella, PoE:n manuaalisella sammutuksella (vain UL 60950-1 -sovellukselle) ja vanhojen ei-PoE-kameroiden/laitteiden automaattisella tunnistus- ja suojaustoiminnolla.
- Se on varustettu LED-merkkivaloilla: punainen portin tilaa ja keltainen ja vihreä IP-linkin tilaa.
- Tässä midspan injektorissa on kompakti eristetty kotelo, joka minimoi tilantarpeen asennuksen tai käytön aikana.
- Se toimii lämpötiloissa ja korkeuksissa, jotka vaihtelevat välillä 0 - 45 astetta C (48 VDC teholla) ja -304.8 - 3048 m.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- NetWayXTX toistinmoduuli voidaan käyttää data-alueen laajentamiseen 100 metrin lisäetäisyydellä. Useat toistimet, jotka perustuvat laiteporttivaatimuksiin, voivat tarjota enintään 600 metrin kantaman.
- NetWay1512 sovitin ja NetWay3012 sovitin Liitä PoE-yhteensopimattomat kiinteät IP-kamerat Altronix NetWay1XP -virtasuuttimeen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Altronix NetWay1XP midspan tehosuutin on CE-merkitty (European Conformity) ja UL- ja cUL-luettelo, mikä takaa erinomaisen suorituskyvyn ja käyttäjän turvallisuuden.
Asennus:
- Altronix NetWay1XP -suutin kiinnitetään tukevasti seinään kiinnittimellä ja/tai seinäankkureilla.
- Tämän jälkeen merkitty liitin [24VAC/VDC Input] kytketään UL-luetteloon kuuluvaan luokan 2 muuntajaan 22 - 16AWG-johtimella tulotehon syöttämiseksi.
- Kahta rakenteellista kaapelia käytetään yhdistämään [IN]-portti UL-luettelossa olevaan ethernet-kytkimeen tai videopalvelimeen ja [OUT]-portti PoE-laitteeseen.
- Portin tilan merkkivalo syttyy osoittamaan normaalia toimintaa ja suojattua yhteyttä.
- PoE:n sammutuksen aloittamiseksi syötetään manuaalisesti jännite välillä 12–24 VAC tai 5–24 VDC [Power Shutdown] -merkittyyn tuloliittimeen. Tämä mekanismi pysäyttää tehosuuttimen syöttämän lähtötehon.
- NetWay1XP-yksikkö alkaa syöttää virtaa normaalisti PoE-yhteensopiville laitteille, kun kytketty jännite on poistettu sammutusliittimestä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Voimmeko liittää minkä tahansa PoE-laitteen Netway1XP-virtasuuttimeen?
V. Altronix Netway1XP on yhteensopiva PoE-laitteiden kanssa, jotka vaativat enintään 30 W:n tehon.
K. Kuinka kauan Netway1XP-virtasuuttimella kestää palata normaaliin toimintaan PoE-sammutustilasta?
V. Kestää noin 4 sekuntia palata normaaliin toimintaan sen jälkeen, kun PoE-sammutustila on poistettu käytöstä.
K. Millaista tulovirtalähdettä tarvitaan Netway1XP:ssä?
V. On suositeltavaa käyttää luokan 2 nimellismuuntajaa/virtalähdettä, kuten TP2450-pistokemuuntajaa, joka tuottaa 24 VAC / 24 VDC syöttötehon 1.5 A virralla.
K. Mikä on keskivälin tehosuutin?
A. Midspan-tehosuuttimet ovat PoE-laitteita, jotka yhdistävät ei-PoE-yhteensopivan kytkimen tai datapalvelimen PoE-yhteensopivaan laitteeseen (kuten IP-kameraan). Nämä injektorit lisäävät (tai syöttävät) virran Ethernet- tai datakaapeliin PoE-laitteiden virran syöttämiseksi ilman, että jokaista laitetta kytketään erillisellä virtalähteellä.
K. Kuinka pitkälle tehosuuttimet voivat toimia?
V. PoE-injektori voi siirtää sekä tehoa että dataa virtalähteisiin laitteisiin enintään 100 metrin etäisyydellä. Siirtoaluetta voidaan laajentaa vielä 100 metrillä toistinmoduuleilla. Useita toistimia voidaan kytkeä enintään 600 metrin etäisyydelle tehon ja tiedon siirtämiseksi samanaikaisesti.
K. Mitkä ovat keskivälin tehosuuttimien edut?
V. PoE-suuttimet tai keskipitkän etäisyyden tehosuuttimet toimittavat virtaa ja dataa PoE-laitteisiin luotettavammin, nopeammalla siirtonopeudella ja parempaa turvallisuutta verrattuna WiFi-yhteensopiviin kameroihin. Nämä PoE-suuttimet vähentävät myös suoraan virtalähteisiin laitteisiin liittyviä johdotuksia.