Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX NetWay1BT Single Port Midspan PoE Injector Power LED-ilmaisimilla

Varastossa
Tuote: CE6FWC Malli: NetWay1BT

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€378.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMidspan-tehosuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)18.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix NetWay1BT yksiporttinen midspan injektori tarjoaa PoE:n jopa 90 W tehoa porttia kohden ja siirtää dataa (tekstiä, ääntä ja videota) jopa 1000 Mbps:n nopeudella PoE-yhteensopiviin laitteisiin, kuten IP-kameroihin, langattomiin tukiasemiin, VoIP-puhelimiin ja muihin suuritehoisiin verkkolaitteisiin. jotka sijaitsevat enintään 100 metrin etäisyydellä injektorista. Siinä on tavallinen verkkokaapeli (CAT5e tai uudempi) sekä 4 parin konfiguraatio virran ja datan toimittamiseen, ja siinä on RJ45 automaattinen crossover Ethernet-yhteys vahvoja ja nopeita yhteyksiä varten. NetWay1BT PoE-injektori tarjoaa myös suojan ja automaattisen perinteisten laitteiden tunnistamisen muille kuin PoE-laitteille käyttämällä 115 / 230 VAC jänniteliitäntää, mikä varmistaa laitteen maksimaalisen turvallisuuden. Lisäksi siinä on PoE-tila ja virran LED-ilmaisimet, jotka mahdollistavat liitettyjen laitteiden todellisen PoE-virrankulutuksen helpon seurannan. Nämä LED-ilmaisimet ovat punaisia, keltaisia ​​ja vihreitä, jotka kuvaavat PoE ON, Power ON ja IP-linkin tilaa, vastaavasti. Altronix PoE -suutin pystyy toimimaan lämpötiloissa -22 asteesta 167 asteeseen Fahrenheit. Se toimii hyvin jopa 609.6 metrin korkeudessa tiivistymättömässä kosteudessa, joka vaihtelee välillä 20-85 prosenttia.

Käyttö:

Altronix NetWay1BT yksiporttinen midspan injektori voidaan liittää sekä PoE- että ei-PoE-laitteisiin, kuten PoE-kameroihin, IP-kameroihin, VoIP-puhelimiin, langattomiin tukiasemiin ja muihin suuritehoisiin verkkolaitteisiin.

Ominaisuudet:

  • Altronix NetWay1BT yksiporttinen midspan PoE-injektori on suunniteltu tarjoamaan PoE / POE+ ja Hi-PoE jopa 90 W tehoa porttia kohti.
  • Tämä laite vaatii 115 VAC / 230 VAC syöttötehoa.
  • Sitä käytetään myös tiedon (tekstin, videon ja äänen) siirtämiseen jopa 1000 Mbps:n nopeudella PoE-yhteensopiviin laitteisiin, kuten valvontakameroihin, laitteisiin, langattomiin tukiasemeihin ja VoIP-puhelimiin, etäisyydestä (jopa 100 metriin) riippumatta.
  • Tämä PoE-injektori on varustettu turvaominaisuuksilla, jotka mahdollistavat oikosulkusuojauksen ja automaattisen perinteisten ei-PoE-kameroiden/laitteiden havaitsemisen käyttämällä 115/230VAC-matalajänniteliitäntää, mikä takaa laitteen maksimaalisen turvallisuuden.
  • Se on varustettu tavallisella verkkokaapelilla (CAT5e tai uudempi) sekä 4 parin konfiguraatiolla sekä virran että datan toimittamiseksi.
  • NetWay1BT midspan injektoriin mahtuu RJ45, automaattinen crossover Ethernet-yhteys vahvoja ja nopeita yhteyksiä varten.
  • Siinä on PoE-tila ja virran LED-ilmaisimet, joiden avulla on helppo seurata kytkettyjen virtalähteiden PoE-virrankäyttöaikaa.
  • Punaiset ilmaisimet kuvaavat PoE ON ​​& power ON -asentoa; keltainen ja vihreä värit osoittavat IP-linkin tilan.
  • CE-hyväksytty ja IEEE 802.3bt -yhteensopiva portti voi toimia jopa 609.6 metrin korkeudessa tiivistymättömässä kosteudessa, joka vaihtelee välillä 20-85 prosenttia.
  • Altronix PoE -suutin pystyy toimimaan lämpötiloissa -22 asteesta 167 asteeseen Fahrenheit.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Altronix CAT5e: Nämä Altronix-kaapelit on suunniteltu merkin NetWay1BT PoE-injektoriin tiedon (audion, visuaalisen ja tekstin) siirtämiseen suurilla nopeuksilla.
  • Altronix RJ45: Nämä ethernet-liittimet mahdollistavat laitteiden vahvan ja nopean liittämisen.
  • Altronix NetWay1 midspan tehosuutin laajentaa data-aluetta vielä 100 metrillä, jotta saadaan maksimikantama 600 m käyttämällä useita toistimia laitteen porttivaatimusten perusteella.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Altronix NetWay1BT PoE-suutin täyttää kansainväliset standardit, koska se on CE-sertifioitu (European Conformity).

Asennus:

  • Kiinnitä NetWay1BT-injektori haluttuun paikkaan vain pöydälle tai työpöydälle.
  • Liitä maadoitettu vaihtovirtajohto (mukana) NetWay320BT-yksikön IEC 1 -liittimeen. Kytke sitten laite luotettavaan maadoitettuun pistorasiaan. Kun käytetään useita yksiköitä samanaikaisesti, yksittäisten tyyppikilven nimellisarvojen summa ei saa ylittää syöttöpiirin nimellisarvoa. Älä myöskään liitä kytkimellä ohjattuun pistorasiaan.
  • Liitä strukturoitu kaapeli UL-luettelosta ethernet-kytkimestä tai videopalvelimesta NetWay45BT:n RJ45-liitäntään (IN) ja PoE-laite RJ1-liittimeen, joka on merkitty (OUT).
  • PoE ON ​​-LED-merkkivalo syttyy osoittaen PoE-laitteen tilan, että se on päällä.
  • Liitä sitten lopuksi laite niin, että se saa virtaa liittimiin, joissa on merkintä (+ Aux. –).

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on keskivälin tehosuutin?

A. Midspan-tehosuuttimet ovat PoE-laitteita, jotka yhdistävät ei-PoE-yhteensopivan kytkimen tai datapalvelimen PoE-yhteensopivaan laitteeseen (kuten VoIP-puhelimet tai IP-kamerat). Toisin sanoen nämä injektorit lisäävät (tai syöttävät) virtaa Ethernet- tai datakaapeliin PoE-laitteiden virran syöttämiseksi ilman, että jokaista laitetta kytketään erillisellä virtalähteellä.

K. Voimmeko liittää minkä tahansa PoE -laitteen Netway1 -tehosuuttimeen?

V. Altronix Netway1 on yhteensopiva PoE-laitteiden kanssa, jotka vaativat enintään 15.4 W:n tehon.

K. Kuinka kauan kestää palata normaaliin toimintaan PoE -sammutustilasta?

A. Normaalikäyttöön palaaminen kestää noin 4 sekuntia PoE -sammutuksen jälkeen.

K. Millaista syöttövirtalähdettä Netway1 vaatii?

A. On suositeltavaa käyttää UL-lueteltua kulunvalvonnan rajoitettua virtalähdettä (UL294-sovelluksiin) tai luokan 2 muuntajaa / virtalähdettä (sovelluksiin UL60950-1).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALTRONIX NetWay1 Midspan Power Injector, Indoor Module, Muovi, Musta | AF2UBN 6XVD8 NetWay 1€100.85
ALTRONIX NetWay4BT Midspan Injector, PoE / PoE+ / Hi PoE -lähtö, 360 W, 5.5 A | CE6FVU NetWay4BT€1,593.58
ALTRONIX NetWay8MV Midspan Injector, 3-johtiminen maadoitettu johto, 30W / portti | CE6FVV NetWay8MV€1,181.73
ALTRONIX NetWay16V Midspan Injector, 2.5A, 300W, 220VAC, 5A/250V sulake | CE6FVW NetWay16V€1,564.06
ALTRONIX NetWay16MV 2.5A, 300W, 220VAC, 3-johtiminen maadoitettu johto | CE6FVX NetWay16MV€1,407.00
ALTRONIX NetWay4ESK Midspan Injector Kit, 4 porttia, 3 johdin maadoitettu johto | CE6FVY NetWay4ESK€1,080.55
ALTRONIX NetWay8V Midspan Injector, 1.8A, 5A/250V Sisäinen sulake, 150W | CE6FVZ NetWay8V€1,109.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX NetWay1BT Single Port Midspan PoE Injector Power LED-ilmaisimilla
€378.00 / yksikkö