Altronix NetWay112 yksiporttinen midspan PoE-injektori tarjoaa PoE:n jopa 15.4 W:n tehon porttia kohden ja siirtää dataa (tekstiä, ääntä ja videota) jopa 10 Mbps:n nopeudella PoE-yhteensopiviin laitteisiin, kuten IP-kameroihin, langattomiin tukiasemiin, VoIP-puhelimiin ja muihin suuritehoisiin laitteisiin. verkkolaitteet, jotka sijaitsevat enintään 100 metrin etäisyydellä injektorista. Siinä on tavallinen verkkokaapeli (CAT5e tai vanhempi), joka toimittaa sekä tehoa että dataa vahvoilla ja nopeilla yhteyksillä. NetWay112 PoE-injektori tarjoaa myös suojan ja automaattisen vanhojen laitteiden tunnistamisen muille kuin PoE-laitteille käyttämällä 12 / 16 VDC:n matalajänniteliitäntää, mikä varmistaa laitteen maksimaalisen turvallisuuden. Se on varustettu PoE-tilan LEDillä ja jousiliittimillä tuloa ja PoE:n sammuttamista varten. Tämä PoE-sammutus mahdollistaa kameroiden ja/tai reunalaitteiden nollauksen. Altronix PoE -suutin pystyy toimimaan lämpötiloissa, jotka vaihtelevat 32 asteesta 104 asteeseen Fahrenheit. Se toimii enintään 3048 metrin korkeudessa tiivistymättömässä kosteudessa, joka vaihtelee jopa 85 prosenttiin.
Käyttö:
Altronix NetWay112 yksiporttinen midspan injektori voidaan liittää sekä PoE- että ei-PoE-laitteisiin, kuten PoE-kameroihin, IP-kameroihin, VoIP-puhelimiin, langattomiin tukiasemiin ja muihin suuritehoisiin verkkolaitteisiin.
Ominaisuudet:
- Altronix NetWay112 yksiporttinen midspan PoE-injektori soveltuu PoE / POE+:n ja Hi-PoE:n tuottamiseen jopa 15.4 W porttia kohden.
- Tämä injektori vaatii 12 / 16 VDC syöttötehoa.
- Se on myös suunniteltu siirtämään dataa (tekstiä, videota ja ääntä) jopa 10 Mbps:n nopeudella PoE-yhteensopiviin laitteisiin, kuten valvontakameroihin, laitteisiin, langattomiin tukiasemiin ja VoIP-puhelimiin 100 metrin säteellä.
- Tämä PoE-injektori on varustettu turvaominaisuuksilla, jotka mahdollistavat oikosulkusuojauksen ja automaattisen perinteisten ei-PoE-kameroiden/laitteiden havaitsemisen käyttämällä pienjänniteliitäntää, mikä takaa laitteen äärimmäisen turvallisuuden.
- Se on varustettu tavallisella verkkokaapelilla (CAT5e tai enemmän), joka toimittaa sekä tehoa että dataa vahvoilla ja nopeilla yhteyksillä.
- Siinä on PoE-tila ja virran LED-ilmaisimet, joiden avulla on helppo seurata kytkettyjen virtalähteiden PoE-virrankäyttöaikaa.
- UL-listattu ja IEEE 802.3af -yhteensopiva portti voi tuottaa enintään 15 W:n tehon ja toimii jopa 3048 85 metrin korkeudessa tiivistymättömässä kosteudessa, joka on jopa XNUMX prosenttia.
- Altronix PoE -suutin pystyy toimimaan lämpötiloissa 32 asteesta 104 asteeseen Fahrenheit.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Altronix CAT5e: Nämä Altronix-kaapelit on suunniteltu merkin NetWay112 PoE-injektorille tiedon (äänen, visuaalisen ja tekstin) siirtämiseen vahvoilla ja nopeilla yhteyksillä.
- Altronix sisätiloissa NetWay1 -tehosuutin tarjoaa luotettavan Ethernet-tehon (PoE) sekä laajentaa tiedonsiirtoaluetta vielä 100 metrillä, jotta saadaan maksimikantama 600 m käyttämällä useita toistimia laitteen porttivaatimusten perusteella.
Standardit ja hyväksynnät:
- Altronix NetWay112 PoE-suutin täyttää kansainväliset standardit, koska se on UL 60950-1 -luettelossa (Information Technology Equipment) ja CE-sertifioitu (European Conformity).
Asennus:
- Kiinnitä NetWay112-injektori tukevasti seinään kiinnittimellä ja/tai seinäankkureilla.
- Liitä UL-luettelossa olevaan Class 2- tai LPS-laitteeseen (rajoitettu teholähde) syöttövirran syöttämiseksi.
- Yhdistä sitten 12 VDC / 16 VDC liittimiin 22–16 AWG:n johdolla.
- Kiinnitä strukturoitu kaapeli [IN]-portista UL-luettelossa olevaan ethernet-kytkimeen tai videopalvelimeen.
- Liitä toinen strukturoitu kaapeli [OUT]-portista PoE-laitteeseen.
- Portin tilan merkkivalo palaa normaalin toiminnan ja suojattujen liitäntöjen yhteydessä.
- Aloita PoE-sammutus kytkemällä manuaalisesti jännite välillä 12–24 VAC tai 5–24 VDC [PoE Shutdown] -merkittyihin tuloliittimiin tehosuuttimissa.
- NetWay112-yksikkö alkaa syöttää virtaa normaalisti PoE-yhteensopiville laitteille, kun kytketty jännite poistetaan sammutusliittimistä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Voimmeko liittää minkä tahansa PoE -laitteen Netway1 -tehosuuttimeen?
V. Altronix Netway1 on yhteensopiva PoE-laitteiden kanssa, jotka vaativat enintään 15.4 W:n tehon.
K. Kuinka kauan kestää palata normaaliin toimintaan PoE -sammutustilasta?
A. Normaalikäyttöön palaaminen kestää noin 4 sekuntia PoE -sammutuksen jälkeen.
K. Millaista syöttövirtalähdettä Netway1 vaatii?
A. On suositeltavaa käyttää UL-lueteltua kulunvalvonnan rajoitettua virtalähdettä (UL294-sovelluksiin) tai luokan 2 muuntajaa / virtalähdettä (sovelluksiin UL60950-1).
K. Mikä on keskivälin tehosuutin?
A. Midspan-tehosuuttimet ovat PoE-laitteita, jotka yhdistävät ei-PoE-yhteensopivan kytkimen tai datapalvelimen PoE-yhteensopivaan laitteeseen (kuten VoIP-puhelimet tai IP-kamerat). Toisin sanoen nämä injektorit lisäävät (tai syöttävät) virtaa Ethernet- tai datakaapeliin PoE-laitteiden virran syöttämiseksi ilman, että kutakin laitetta, jolla on erillinen virtalähde, kytketään.
Kuinka PoE-injektori toimii?
V. PoE-yhteensopivien kytkimien kautta data kulkee niistä injektoreihin, jotka syöttävät ne IP-kameroihin 2 johtoparin kautta ethernet-kaapeleissa.