CHERNE Inside-Of-Pipe tartuntatulpat


Cherne Inside-Of-Pipe Gripper -sarjan tulppia käytetään LVI-järjestelmien, kuten DWV-järjestelmien (tyhjennys-, jäte- ja tuuletusjärjestelmät), tarkastamiseen. Näissä mekaanisissa putkissa on patentoitu Inside-Of-Pipe -rakenne, joka mahdollistaa tulpan sijoittamisen putken sisään niin pitkälle kuin tarvitaan.

Suodattaa
Tyyppi: Mekaaninen
TyyliMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapainePituusMateriaaliHinta (ei alv)
A
270296
4"3.8 "4.06"17 psi/40 jalkaa2.5 "ABS Plastic€14.88
A
270253
6"5.77 "6.08"17 psi/40 jalkaa3.75 "ABS Plastic€42.34
A
270288
8"7.7 "8.03"17 psi/40 jalkaa3.75 "ABS Plastic€76.86

Ominaisuudet

  • Niissä on erittäin suuri siipimutteri, joka helpottaa asennusta ja parantaa mutterin kiristämistä putkiston sisällä.
  • Näissä tulpissa on lasivahvistettu ABS-muovirakenne, joka kestää iskuja, lämpöä, kemikaaleja ja kulutusta.
  • Ne on integroitu luonnonkumisella O-renkaalla, joka auttaa estämään reitin, joka voi muuten päästää nestettä karkaamaan.
  • Nämä yksiköt kestävät 17 psi:n maksimivastapaineen, ja niitä on saatavana 1-1/2-8 tuuman kokoisina.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on korkein lämpötila, jolle tarttujan tulpat altistuvat?

Cherne-tarttujatulpissa on luonnonkumista O-renkaat, jotka kestävät 0-125 asteen lämpötiloja.

Voidaanko mekaanista tarttujaa käyttää reiän pysyvään tukkimiseen?

Kyllä, tartuntatulpilla voidaan estää pysyvästi reikä nesteen virtauksen rajoittamiseksi. Käyttäjän tulee harkita oikean kokoisen tartuntatulpan käyttöä aukkoon maksimaalisen hyödyn saavuttamiseksi.

Voitko käyttää PVC-tulppaa tai korkkia metalliputkien tiivistämiseen?

Kyllä, PVC-tulppien käyttämisen metalliputkissa ei pitäisi aiheuttaa ongelmia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?