EDWARDS SIGNALING Painikkeet


Suodattaa
Halkaisija: 5 / 8 " , Reiän koko: 3 / 4 "
TyyliMalliYhteystietojen luokitusJännitearvot
A
250
-12/24/48 VAC
Tarjouspyyntö
A
255
-12/24/48 VAC
Tarjouspyyntö
B
631
-48 VAC
Tarjouspyyntö
B
630
-48 VAC
Tarjouspyyntö
C
636
-48 VAC
Tarjouspyyntö
D
620 LB
-6 - 16 VAC
Tarjouspyyntö
D
620-L
-6 - 16 VAC
Tarjouspyyntö
D
620-B
8VAC/DC 2A, 24VAC 0.67A, 48VAC/DC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC/DC
Tarjouspyyntö
E
59
12 VAC/VDC 8A, 24VAC 4A, 24VDC 6A, 48VAC 2A, 48VDC 3A48 V
Tarjouspyyntö
D
621-B
24 VAC 0.67A, 8 VAC/VDC 2A, 48 VAC/VDC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC/VDC
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?