ALTRONIX AL1024ULACM virta-ohjain virtalähteellä, 60 Hz, harmaa viimeistely | AD9KJB 4TEH1

ALTRONIX AL1024ULACM Access Power Controller virtalähteellä, 60 Hz, harmaa viimeistely

Varastossa
Tuote: AD9KJB Malli: AL1024ULACMRistiviite: 4TEH1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€756.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 8 Sulake 24 VDC @ 10A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4.50
Kotelon korkeus (tuumaa)15.5
Kotelon leveys (tuumaa)12.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä24 VDC
Lähtövirta10A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiPääsy virranhallintaan
Jännite lähtö24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.085
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix AL1024ULACM -käyttövirran ohjain virtalähteellä / laturilla on ihanteellinen luotettavan ja säädetyn virran tarjoamiseen kulunvalvontajärjestelmille, turvalaitteille ja niihin liittyville laitteille. Se yhdistää virtalähteen ja ohjaimen yhteen yksikköön varmistaen, että elektroniset ovenlukot, kortinlukijat ja muut kulunvalvontakomponentit saavat toimintaan tarvittavan tehon. Tätä laitetta käytetään turva- ja kulunvalvontasovelluksissa, kuten liikerakennuksissa, toimistoissa ja tiloissa, joissa se varmistaa kulunvalvontajärjestelmien oikean toiminnan ja parantaa turvatoimia.

Ominaisuudet:

  • Tässä tehonohjainyksikössä on sisäänrakennettu laturi, joka on yhteensopiva suljettujen lyijyakkujen tai geelityyppisten akkujen kanssa, mikä yksinkertaistaa huoltoa ja lisää monipuolisuutta.
  • Se kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan akkuun verkkovirtakatkon aikana, mikä takaa keskeytymättömän virransyötön.
  • Tässä tehonohjainyksikössä on visuaaliset merkkivalot, mukaan lukien punaiset LEDit laukaisua varten, vihreä LED FACP-katkaisulle ja AC-tulon ja DC-lähdön LEDit kattavaan tilan valvontaan.
  • Se tarjoaa palohälyttimen katkaisutoiminnon, joka on saatavana sekä lukittavassa että ei-salpautuvassa tilassa joustavuuden ja mukauttamisen vuoksi.
  • Tämä tehosäädin virtalähteellä/laturilla ylläpitää 85 %:n suhteellista kosteustasoa +/-5 % toleranssilla.
  • Se toimii lämpötiloissa 32 - 120 astetta F.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa Altronix AL1024ULACM -käyttövirtasäädintä virtalähteellä/laturilla?

V. Tärkeitä tekijöitä ovat yhteensopivuus, tehokapasiteetti, syöttöjännite, varavirran tuki, Fail-Safe / Fail-Secure -tilat, valvontaominaisuudet, ylijännitesuoja, yhteensopivuus, skaalautuvuus ja käyttäjäystävälliset ominaisuudet.

K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän tätä Altronix-käyttövirran ohjainyksikköä?

A.

  • Irrota kaikki virtalähteet ennen asennusta tai huoltoa sähköiskujen välttämiseksi.
  • Ota yhteyttä tai palkkaa pätevää henkilöstöä, joka tuntee sähköjärjestelmät ja turvallisuuskäytännöt asennusta ja huoltoa varten.
  • Maadoita yksikkö oikein paikallisten sähkömääräysten mukaisesti sähkövaaran minimoimiseksi.
  • Käytä asianmukaisia ​​suojavarusteita, kuten eristettyjä käsineitä ja suojalaseja, kun työskentelet sähkölaitteiden kanssa.
  • Asenna laite kuivaan, hyvin ilmastoituun tilaan kosteuden aiheuttamien vaurioiden ja sähköoikosulkujen välttämiseksi.
  • Varmista turvallinen asennus vakaalle pinnalle suositeltujen laitteistojen avulla, jotta laite ei putoa.
  • Noudata paikallisia sähkö- ja turvallisuusmääräyksiä ja määräyksiä asennuksen ja käytön aikana.
  • Suorita perusteellinen testaus varmistaaksesi oikean virranjaon ja akun varajärjestelmien toimivuuden.
  • Tarkkaile säännöllisesti yksikköä ja liitettyjä laitteita oikean toiminnan, ylikuumenemisen, vaurioiden tai toimintahäiriöiden varalta.

K. Kuinka puhdistan ja huollan Altronix AL1024ULACM -käyttövirran ohjaimen virtalähteellä/laturilla?

A.

  • Katkaise laitteesta virta ennen puhdistamista turvallisuuden varmistamiseksi.
  • Poista pöly ja roskat varovasti ulkopuolelta puhtaalla, kuivalla, sähköä johtamattomalla liinalla tai paineilmalla.
  • Tarkista ja tyhjennä tuuletusaukot, jotta lämmönpoisto pysyy oikeana.
  • Vältä suihkuttamasta puhdistusliuoksia suoraan yksikön päälle tai päästämästä nesteitä sisäisiin osiin.
  • Tarkasta säännöllisesti yksikkö ja siihen liitetyt laitteet kulumisen, löystyneiden liitäntöjen tai vaurioiden varalta.
  • Jos yksikössä on vara-akku, tarkista ja vaihda paristot tarvittaessa varmistaaksesi jatkuvan toiminnan sähkökatkosten aikana.
  • Säilytä helposti saatavilla olevaa kopiota käyttöoppaista, teknisistä asiakirjoista ja takuutiedoista.
  • Varmista, että asianmukaiset ylijännitesuojamekanismit ovat paikoillaan liitettyjen laitteiden suojaamiseksi.
  • Harkitse koko kulunvalvonta- ja turvajärjestelmän ammattimaisia ​​tarkastuksia säännöllisesti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöHinta
ALTRONIX AL1012ULACM Virtalähde 8 Sulake 12vdc AD9KHP 4TEF8 AL1012ULACMVirtalähde 8 Sulake 12 VDC @ 10A12 VDC10A12 VDC€656.22
ALTRONIX AL400ULACM virta-ohjain virtalähteellä, 60 Hz tulo | AD9KKX 4TEN7 AL400ULACMVirtalähde 8Sulake 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3A12 VDC tai 24 VDC12 VDC @ 4A tai 24 VDC @ 3A12 VDC tai 24 VDC€568.14
ALTRONIX AL400ULACMCB seinäasennusvirtasäädin virtalähteellä, 8 PTC | AD9KKY 4TEN8 AL400ULACMCBVirtalähde 8PTC 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3A12 VDC tai 24 VDC12 VDC @ 4A tai 24 VDC @ 3A12 VDC tai 24 VDC€479.77
ALTRONIX AL600ULACM virta-ohjain virtalähteellä, 60 Hz, nokkalukko | AD9KLP 4TER6 AL600ULACMVirtalähde 8 Sulake 12 VDC tai 24 VDC @ 6 A12 VDC tai 24 VDC6A12 VDC tai 24 VDC€648.10
ALTRONIX AL600ULACMCB Access Power Controller virtalähteellä, 12/24VDC @ 6A | AD9KLQ 4TER7 AL600ULACMCBVirtalähde 8PTC 12 VDC tai 24 VDC @ 6A12 VDC tai 24 VDC6A12 VDC tai 24 VDC€667.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL1024ULACM Access Power Controller virtalähteellä, 60 Hz, harmaa viimeistely
€756.53 / yksikkö