Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL400ULACMCB seinäasennusvirtasäädin virtalähteellä, 8 PTC | AD9KKY 4TEN8

ALTRONIX AL400ULACMCB seinäasennusvirtasäädin virtalähteellä, 8 PTC

Varastossa
Tuote: AD9KKY Malli: AL400ULACMCBRistiviite: 4TEN8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€479.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 8PTC 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4.50
Kotelon korkeus (tuumaa)15.5
Kotelon leveys (tuumaa)12.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä12 VDC tai 24 VDC
Lähtövirta12 VDC @ 4A tai 24 VDC @ 3A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiPääsy virranhallintaan
Jännite lähtö12 VDC tai 24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8825
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix AL400ULACMCB seinään asennettavaa virtasäädintä virtalähteellä käytetään turva- ja kulunvalvontajärjestelmissä. Se hallitsee ja jakaa tehoa tehokkaasti useiden kytkettyjen laitteiden luotettavan suorituskyvyn ja toiminnan takaamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Siinä on teräsrakenne, joka tarjoaa vahvan suojan ja kestävyyden sisäisille komponenteille.
  • Tämä pääsytehosäädin tarjoaa tyylikkään harmaan pinnan, joka kestää korroosiota paljailla pinnoilla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka minun pitäisi puhdistaa Altronix AL400ULACMCB -virtaohjain?

A.

  • Käytä puhdistukseen pehmeää, kuivaa liinaa.
  • Vältä nestemäisiä puhdistusaineita ja hankaavia materiaaleja.
  • Varmista, että virransäädin on irrotettu pistorasiasta puhdistuksen aikana.

K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä käyttäessäni tätä tehosäädintä?

A.

  • Irrota aina virtalähde ennen huoltotoimenpiteitä.
  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja.
  • Vältä altistamasta säädintä nesteille tai johtaville materiaaleille.
  • Varmista, että säätimen ympärillä oleva alue on puhdas ja hyvin tuuletettu.

K. Kuinka usein minun tulee huoltaa Altronix AL400ULACMCB -virtasäädintä?

A.

  • Suorita huoltotarkastukset 6-12 kuukauden välein.
  • Säädä taajuutta ympäristöolosuhteiden mukaan.
  • Harkitse huoltovälien käytön intensiteettiä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöHinta
ALTRONIX AL1012ULACM Virtalähde 8 Sulake 12vdc AD9KHP 4TEF8 AL1012ULACMVirtalähde 8 Sulake 12 VDC @ 10A12 VDC10A12 VDC€656.22
ALTRONIX AL1024ULACM virta-ohjain virtalähteellä, 60 Hz, harmaa viimeistely | AD9KJB 4TEH1 AL1024ULACMVirtalähde 8 Sulake 24 VDC @ 10A24 VDC10A24 VDC€756.53
ALTRONIX AL400ULACM virta-ohjain virtalähteellä, 60 Hz tulo | AD9KKX 4TEN7 AL400ULACMVirtalähde 8Sulake 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3A12 VDC tai 24 VDC12 VDC @ 4A tai 24 VDC @ 3A12 VDC tai 24 VDC€568.14
ALTRONIX AL600ULACM virta-ohjain virtalähteellä, 60 Hz, nokkalukko | AD9KLP 4TER6 AL600ULACMVirtalähde 8 Sulake 12 VDC tai 24 VDC @ 6 A12 VDC tai 24 VDC6A12 VDC tai 24 VDC€648.10
ALTRONIX AL600ULACMCB Access Power Controller virtalähteellä, 12/24VDC @ 6A | AD9KLQ 4TER7 AL600ULACMCBVirtalähde 8PTC 12 VDC tai 24 VDC @ 6A12 VDC tai 24 VDC6A12 VDC tai 24 VDC€667.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL400ULACMCB seinäasennusvirtasäädin virtalähteellä, 8 PTC
€479.77 / yksikkö