ALTRONIX AL1012ULACM Virtalähde 8 Sulake 12vdc AD9KHP 4TEF8

ALTRONIX AL1012ULACM virtalähde 8 sulake 12vdc

Varastossa
Tuote: AD9KHP Malli: AL1012ULACMRistiviite: 4TEF8 / 4TEN1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€656.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 8 Sulake 12 VDC @ 10A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4.50
Kotelon korkeus (tuumaa)15.5
Kotelon leveys (tuumaa)12.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä12 VDC
Lähtövirta10A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiPääsy virranhallintaan
Jännite lähtö12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2875
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöHinta
ALTRONIX AL1024ULACM virta-ohjain virtalähteellä, 60 Hz, harmaa viimeistely | AD9KJB 4TEH1 AL1024ULACMVirtalähde 8 Sulake 24 VDC @ 10A24 VDC10A24 VDC€756.53
ALTRONIX AL400ULACM virta-ohjain virtalähteellä, 60 Hz tulo | AD9KKX 4TEN7 AL400ULACMVirtalähde 8Sulake 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3A12 VDC tai 24 VDC12 VDC @ 4A tai 24 VDC @ 3A12 VDC tai 24 VDC€568.14
ALTRONIX AL400ULACMCB seinäasennusvirtasäädin virtalähteellä, 8 PTC | AD9KKY 4TEN8 AL400ULACMCBVirtalähde 8PTC 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3A12 VDC tai 24 VDC12 VDC @ 4A tai 24 VDC @ 3A12 VDC tai 24 VDC€479.77
ALTRONIX AL600ULACM virta-ohjain virtalähteellä, 60 Hz, nokkalukko | AD9KLP 4TER6 AL600ULACMVirtalähde 8 Sulake 12 VDC tai 24 VDC @ 6 A12 VDC tai 24 VDC6A12 VDC tai 24 VDC€648.10
ALTRONIX AL600ULACMCB Access Power Controller virtalähteellä, 12/24VDC @ 6A | AD9KLQ 4TER7 AL600ULACMCBVirtalähde 8PTC 12 VDC tai 24 VDC @ 6A12 VDC tai 24 VDC6A12 VDC tai 24 VDC€667.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL1012ULACM virtalähde 8 sulake 12vdc
€656.22 / yksikkö