Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL600ULACMCB Access Power Controller virtalähteellä, 12/24VDC @ 6A | AD9KLQ 4TER7

ALTRONIX AL600ULACMCCB Access Power Controller virtalähteellä, 12/24VDC @ 6A

Varastossa
Tuote: AD9KLQ Malli: AL600ULACMCBRistiviite: 4TER7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€667.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 8PTC 12 VDC tai 24 VDC @ 6A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4.50
Kotelon korkeus (tuumaa)15.5
Kotelon leveys (tuumaa)12.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä12 VDC tai 24 VDC
Lähtövirta6A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiPääsy virranhallintaan
Jännite lähtö12 VDC tai 24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.941
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Virtalähteellä varustettu Altronix AL600ULACMCB kulunvalvontalaite tarjoaa luotettavaa ja keskeytymätöntä virtaa kulunvalvontalaitteille, mukaan lukien kortinlukijat, elektroniset lukot ja valvontakamerat. Se varmistaa, että nämä kriittiset komponentit pysyvät toimintakunnossa, turvaavat tilat ja lisäävät turvallisuutta. Tätä tehonohjainta käytetään liikerakennuksissa, oppilaitoksissa, terveydenhuoltolaitoksissa ja teollisuuskeskuksissa.

Ominaisuudet:

  • Se mahdollistaa lähdön aktivoinnin avoimen keräimen nielun kautta tai normaalisti avoimen (NO) kuivaliipaisutulon useista kulunvalvontajärjestelmän komponenteista, kuten kortinlukijasta, näppäimistöstä, painikkeesta ja PIR:stä.
  • Tämä tehonohjain voi ohjata virtaa Mag-lukkoihin, sähköiskuihin ja magneettisiin ovenpitimiin.
  • Se tarjoaa joustavuutta toimia sekä Fail-Safe- että Fail-Secure-tiloissa turvallisuuden parantamiseksi.
  • Tämä laite mahdollistaa palohälyttimen katkaisuominaisuuden yksilöllisen valinnan mille tahansa tai kaikille sen kahdeksasta (8) lähdöstä, mikä tarjoaa tarkan ohjauksen ja mukauttamisen.
  • Se on varustettu vaihtoehdolla yhdelle yhteiselle virtalähteelle (tehdasasennettu) syöttämään virtaa sekä piirin toiminnalle että lukituslaitteille tai vaihtoehtoisesti kahdelle erilliselle virtalähteelle, toinen levykäyttöä ja toinen lukitus-/lisävarustevirtaa varten.
  • Tämä FACP-rajapinta mahdollistaa hätäuloskäynnin, hälytysvalvonnan ja apulaitteiden laukaisun palvellen erilaisia ​​turvallisuustarpeita.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä huoltoa tarvitaan Altronix AL600ULACMCB -käyttövirran ohjaimelle?

A.

  • Lähtöjännitetesti: Tarkista DC-lähtöjännite normaaleissa kuormitusolosuhteissa varmistaaksesi, että se noudattaa määritettyjä jännitetasoja.
  • Akkutesti: Vahvista akun täyteen lataustila normaaleissa kuormitusolosuhteissa ja arvioi määritetty jännite sekä akun napoissa että [+ BAT ?] -merkinnöillä merkityissä kortin navoissa varmistaen, että akun liitäntäjohdoissa ei ole katkoksia.

K. Kuinka tämä pääsyn tehonohjain asennetaan?

A.

  • Merkitse ja esiporaa reiät seinään ja kohdista ne kotelon kahden ylimmän avaimenreiän kanssa.
  • Asenna kaksi ylempää kiinnikettä ja ruuvia tukevasti seinään varmistaen, että ruuvinkannat työntyvät ulos.
  • Aseta kotelon ylemmat avaimenreiät kahden ylemmän ruuvin päälle varmistaen, että se on vaakasuorassa, ja kiinnitä se sitten paikalleen.
  • Merkitse kahden alemman reiän sijainti.
  • Irrota kotelo ja jatka alempien reikien poraamista.
  • Asenna kolme kiinnitintä juuri porattuihin reikiin.
  • Aseta kotelon ylemmät avaimenreiät uudelleen kahden ylemmän ruuvin päälle.
  • Asenna kaksi alempaa ruuvia ja kiristä kaikki ruuvit kunnolla.

K. Mikä on Altronix AL600ULACMCB -käyttövirran ohjaimen käyttölämpötila?

V. Sen käyttölämpötilat vaihtelevat 0 - 49 astetta C.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöHinta
ALTRONIX AL1012ULACM Virtalähde 8 Sulake 12vdc AD9KHP 4TEF8 AL1012ULACMVirtalähde 8 Sulake 12 VDC @ 10A12 VDC10A12 VDC€656.22
ALTRONIX AL1024ULACM virta-ohjain virtalähteellä, 60 Hz, harmaa viimeistely | AD9KJB 4TEH1 AL1024ULACMVirtalähde 8 Sulake 24 VDC @ 10A24 VDC10A24 VDC€756.53
ALTRONIX AL400ULACM virta-ohjain virtalähteellä, 60 Hz tulo | AD9KKX 4TEN7 AL400ULACMVirtalähde 8Sulake 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3A12 VDC tai 24 VDC12 VDC @ 4A tai 24 VDC @ 3A12 VDC tai 24 VDC€568.14
ALTRONIX AL400ULACMCB seinäasennusvirtasäädin virtalähteellä, 8 PTC | AD9KKY 4TEN8 AL400ULACMCBVirtalähde 8PTC 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3A12 VDC tai 24 VDC12 VDC @ 4A tai 24 VDC @ 3A12 VDC tai 24 VDC€479.77
ALTRONIX AL600ULACM virta-ohjain virtalähteellä, 60 Hz, nokkalukko | AD9KLP 4TER6 AL600ULACMVirtalähde 8 Sulake 12 VDC tai 24 VDC @ 6 A12 VDC tai 24 VDC6A12 VDC tai 24 VDC€648.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL600ULACMCCB Access Power Controller virtalähteellä, 12/24VDC @ 6A
€667.09 / yksikkö