OSG Putkihana, 3/8 tuumaa, 18 piki


Suodattaa
materiaali: High Speed ​​Steel , Kokonaispituus: 2 9 / 16 " , Pitch: 18 , Shank halkaisija: 0.7 " , Koko: 3 / 8 " , Napauta Tyyli: Putki , ketjun suunta: Oikea käsi , langan pituus: 1 1 / 16 "
TyyliMalliSuorittaa loppuunLuettelonumeroHuilun lukumääräKiertyyppiHinta (ei alv)
A
1251800
KirkasS1254NPTF€94.93
B
1200600300
Kirkas120064NPTF€82.96
B
1200600800
Kirkas120064NPTF€82.91
B
1200700500
Kirkas120074NPTF€114.49
C
1311301
Höyryoksidi108G5NPTF€113.23
A
1251701
HöyryoksidiS1254NPT€101.59
A
1251801
HöyryoksidiS1254NPTF€102.47

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?