Allpax AX6020 raskasta tiivisteleikkurisarjaa käytetään huolto- ja korjaus-, putki- ja LVI-järjestelmissä tarkan laippatiivisteiden tehokkaaseen leikkaamiseen paikan päällä. Se on suunniteltu kenttäkäyttöön, jotta käyttäjät voivat vähentää kalliita seisokkeja tuottamalla tarkat tiivisteet paikan päällä.
Ominaisuudet:
- Tässä tiivisteleikkurisarjassa on messinkileikkurilohko muotoilluilla reunoilla, jotka minimoivat tiivistemateriaalin nurjahduksen ja varmistavat tarkat leikkaukset.
- Sen mukana tulee raskaat terät, jotka takaavat tarkan leikkauksen minkä tahansa tiivistemateriaalin läpi.
- Tässä sarjassa on kromatut teräsjatkeet, jotka mahdollistavat tiivisteiden leikkauksen halkaisijaltaan jopa 61 tuumaan, ja niihin mahtuu monenlaisia tiivistekokoja.
- Siinä on 18 x 18 tuuman levy, jossa on liukumaton muovinen teksturoitu pinta, joka vähentää terän kitkaa ja lisää kestävyyttä.
- Tämän sarjan ergonominen muotoilu takaa turvallisen ja mukavan otteen, minkä ansiosta käyttäjät voivat tehdä tarkkoja leikkauksia helposti.
- Tämä sarja on integroitu messinkileikkuulohkon muotoilluilla reunoilla tiivistemateriaalin eheyden säilyttämiseksi leikkauksen aikana ja tarkan tuloksen varmistamiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka puhdistan Allpax AX6020 raskaan tiivisteleikkurisarjan?
A.
- Poista kaikki leikkuuterät, välilevyt tai muut irrotettavat osat tiivisteleikkurista.
- Pyyhi puhtaalla liinalla tai paperipyyhkeellä kaikki tiivisteleikkurin osat, mukaan lukien päärunko, leikkuulauta ja teränpitimet.
- Jos leikkuulaudalle on kertynyt roskia tai liimajäämiä, käytä sen puhdistamiseen valmistajan suosittelemaa mietoa pesuainetta tai liuotinta. Hankaa leikkuulauta varovasti pehmeällä harjalla tai sienellä ja huuhtele huolellisesti vedellä. Anna sen kuivua kokonaan ennen uudelleen kokoamista.
- Jos leikkuuterät ovat likaiset tai niissä on liimajäämiä, poista ne varovasti ja puhdista ne yksitellen. Käytä liuotinta tai puhdistusainetta, joka soveltuu leikattavalle tiivistemateriaalille valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista, että terät on puhdistettu perusteellisesti ja että niissä ei ole roskia tai jäämiä ennen uudelleen kokoamista.
- Kun kaikki osat ovat puhtaita ja kuivia, kokoa tiivisteleikkuri asettamalla terät, välikappaleet tai muut irrotetut osat takaisin paikoilleen.
- Varmista puhdistuksen ja uudelleen kokoamisen jälkeen, että Allpax AX6020 tiivisteleikkurisarjaa säilytetään puhtaassa ja kuivassa ympäristössä, joka on suojattu pölyltä ja kosteudelta.
K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa tiivisteleikkurisarjaa?
A.
- Harkitse sovelluksessasi vaadittavia enimmäis- ja vähimmäishalkaisijoita.
- Varmista, että sarja pystyy käsittelemään tietyt materiaalit, joita aiot leikata.
- Etsi ominaisuuksia, jotka takaavat toistuvat ja tarkat leikkaukset.
- Arvioi sarjan käyttäjäystävällisyys ja huollon helppous.
- Tarkista tukeva rakenne ja materiaalit.
- Harkitse, onko sarja kevyt ja onko mukana säilytysvaihtoehto.
- Vertaile hintoja, ominaisuuksia ja mainetta kustannustehokkuuden suhteen.
K. Mikä on tämän sarjan suurin leikkaushalkaisija?
V. Tämän sarjan leikkaushalkaisija on 25 tuumaa. Jos kuitenkin tarvitset leveämmän reiän, tarkista merkin AX6050 tiivisteleikkurisarja jonka leikkaushalkaisija on 61 tuumaa.
K. Mitä eroa on manuaalisilla ja koneellisilla tiivisteleikkureilla?
A. Manuaaliset tiivisteleikkurit vaativat ihmisen vaivaa toimiakseen ja sopivat pienempiin projekteihin. Konekäyttöiset leikkurit, kuten CNC-koneet, ovat automatisoituja ja niitä käytetään suurempiin, tarkempiin tehtäviin.