ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX6040 Tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, Ei leikkuulautaa, 1/4 - 49 tuuman leikkaushalkaisija | AG8XRY

ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX6040 Tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, Ei leikkuulautaa, 1/4 - 49 tuuman leikkaushalkaisija

Varastossa
Tuote: AG8XRY Malli: AX6040

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€847.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivisteen leikkurisarja
Estä materiaaliMessinki
Hallituksen koko18 "x 18"
Rungon materiaaliMessinki
PäällystysKromattu
LeikkuulautaKyllä
Suorittaa loppuunKromattu
Tiivisteleikkurin tyyppiLaajennustyyli
Korkeus3 1 / 2 "
Sisältää(6) Vakioterät, (6) Heavy Duty -terät, (1) lyhyt keskitappi, (1) keskikokoinen tappi, (1) pitkä keskitappi, (1) levytappi, (1) pylväs offset-tappilla, ( 1) nivelpylväs, (1) jatkotangon saranapylväs, (3) pyälletty mutteri saranatolppaan, (2) pyälletty mutteri Extensin
Pituus18 1 / 2 "
Maks. Työn paksuus3 / 4 "
Suurin leikkaushalkaisija49 "
Pienin leikkaushalkaisija0"
Palojen lukumäärä30
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
TyyppiHeavy Duty
KäytettyMessinki, kromi, muovi, teräs
Leveys18 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.13
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)46.99
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuurin leikkaushalkaisijaPienin leikkaushalkaisijaKäytettyNo Of PiecesMittausjärjestelmäMaks. Työn paksuusHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX6010 Tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, Ei leikkuulautaa, 1/4 - 13 tuuman leikkaushalkaisija | AG8XRV AX601013 "0"Messinki, kromi, muovi, teräs-keisarillinen3 / 4 "€719.88
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX6020 Tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, Ei leikkuulautaa, 1/4 - 25 tuuman leikkaushalkaisija | AG8XRW AX602025 "0"Messinki, kromi, muovi, teräs-keisarillinen3 / 4 "€765.16
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX6030 Tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, Ei leikkuulautaa, 1/4 - 37 tuuman leikkaushalkaisija | AG8XRX AX603037 "0"Messinki, kromi, muovi, teräs-keisarillinen3 / 4 "€800.63
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX6050 Tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, Ei leikkuulautaa, 1/4 - 61 tuuman leikkaushalkaisija | AG8XRZ AX605061 "0"Messinki, kromi, muovi, teräs-keisarillinen3 / 4 "€883.24

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX6040 Tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, Ei leikkuulautaa, 1/4 - 49 tuuman leikkaushalkaisija
€847.08 / yksikkö