- Premium, messinki leikkuri estää; Standard-Duty- ja Heavy-Duty-leikkuuterät; Kromattu, teräs laajentaminen baarit; Kestävä säilytyslaukku; 18 tuuman x 18 tuuman leikkuulauta
- Tarvikkeet: AX1600, AX1601, AX3513, AX3510, AX3511, AX3512, AX3540, AX1611, AX1612, AX1633, AX1634, AX1640, AX1613, AX1628, AX5500, AX5502, AX1622
Käyttö:
Allpax AX6050 raskasta tiivisteleikkurisarjaa käytetään chemical & voimalaitokset, laivanrakennustelakat, panimot, öljynjalostamot, jäähdytyslaitokset ja autotmobilTehtaat, joissa muovista, nahasta, kumista tai vastaavista materiaaleista valmistettuja tiivisteitä tai pyöreitä liitoksia leikataan tarkasti ja tarkasti.
Ominaisuudet:
- Allpax AX6050 raskasta tiivisteleikkurisarjaa käytetään chemical & voimalaitokset, laivanrakennustelakat, panimot, öljynjalostamot, jäähdytyslaitokset ja autotmobilTehtaat kumista, nahasta, muovista tai vastaavista materiaaleista valmistettujen tiivisteiden tai pyöreiden liitosten tarkkaan leikkaamiseen.
- Tämä raskaaseen käyttöön tarkoitettu tiivisteleikkurisarja on varustettu 18 x 18 tuuman (457 x 457 mm) levyllä, jossa on liukastumaton muovikuvioinen pinta, joka vähentää terän kitkaa ja mahdollistaa itsensä paranemisen jokaisen käytön jälkeen.
- Tässä AX6050 leikkurisarjassa on kromipinnoitetut teräksiset jatkotangot, jotka takaavat korroosionkestävyyden ja tarjoavat tiivisteleikkauksen jopa 61 tuumaahes (1550 mm) diameter.
- Allpax AX6050 laajennustyylinen tiivisteleikkurisarjassa on ergonominen muotoilu, joka tarjoaa tiukan ja mukavan otteen sekä helposti luettavan precision mittakaava helpottaa mittausta.
- Tässä AX6050-tiivisteleikkurisarjassa on liukuvat pyälletyt mutterit leikkaussäteen säätöön, ja se sisältää tukevan säilytyskotelon, pultinreiän paikannusmallin, kyyhkysenpyrstömallin ja keskitapin kahvan.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Allpax AX6050 raskas tiivisteleikkurisarja on yhteensopiva merkin kanssa AX1613 keskitappi ferrules, jotka auttavat muuttamaan tai huoltamaan tiivisteleikkureita. These pin ferrules tarjoaa sinkkirakenteen korroosionkestäväksi ja korvaavat missitai kuluneet leikkurin osat.
Asennus:
Allpax Raskaaseen käyttöön tarkoitettu AX6050 tiivisteleikkurisarja tarjoaa kenttäasennuksen säätämällä diametiivisteiden ter.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Ei Raptor Supplies tarjota samanlaisia tiivisteleikkurisarjoja, joilla on erilainen tiivisteen leikkauskapasiteetti?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa myös Allpax AX6010 ja Allpax AX6030 tiivisteleikkurisarjat, joissa on tiivisteiden leikkauskapasiteetti jopa 13 ja 37 inches, respectiiviisti.
K. Mitä tiivisteleikkuria käytetään?
A. Tiivisteleikkurit on suunniteltu precision tiivisteiden ja pyöreiden liitosten leikkaaminen materiaaleihin, kuten muoviin, nahkaan, kumiin, PTFE:hen ja vulcanpaksua kuituanesleveys jopa 8 mm.
K. Kuinka päättää, minkä tyyppinen tiivisteleikkuri sopii sovellukseeni?
V. Kannettavat, jatkettavat tiivisteleikkurit ovat kevyitä, ja niiden kompakti luonne tekee niistä ideal tiivisteiden valmistukseen ja muotoiluun kentällä. ThesTiivisteleikkurit ovat yleensä edullisia ei-metallisten tai ei-jäykkien tiivistemateriaalien leikkaamiseen. Kun pyörivät tiivisteleikkurit ovat raskaita työkaluja, jotka asennetaan ruuvipuristimeen, clamppystyasennossa tai pultattu työpöytään. These yksiköt ovat ideal kiinteään paikkaan ja ovat yleensä edullisia metallisempien tai jäykempien materiaalien takomiseen sekä epäsäännöllisten, flange-muotoiset tiivisteet.
K. Kuinka pyörivät tiivisteleikkurit toimivat?
A. Pyörivät tiivisteleikkurit on paikallaan oleva frame kampikäyttöisellä pyörivien leikkauslevyjen sarjalla. Aseta ensin asteikkopalkki haluttuun ulompaan diameter (OD) ja puhkaise pieni reikä leikattavan tiivistemateriaalin keskelle. Avaa sitten leikkuri, työnnä materiaali vaakaterän päälle ja kiinnitä pyälletyllä mutterilla. Laske leikkuulevy toisella kädellä ja paina painetta samalla kun käännät kampea toisella kädellä. Poista nyt ylimääräinen materiaali, säädä asteikkopalkki haluttuun sisämittaanameter (ID) ja leikkaa toinen pyöreä leikkaus aroja tuo ympärysmitta. Finally, poista valmis flange tiiviste.
K. Kuinka pidennystyyppiset tiivisteleikkurit toimivat?
V. Jatketyyppisissä tiivisteleikkureissa on leikkurilohko, jossa on modulaariset jatkotangot ja säädettävä leikkuuterä. Käyttääksesi these yksiköt:
A.
- Lävistä reikä, jossa on pieni diameter, tiivistemateriaalin keskelle, joka on leikattava.
- Aseta materiaali tasaisesti leikkuulaudalle.
- Työnnä keskitappi reiän läpi ja aseta se ferriinrule laudalla.
- Aseta terä haluttuun leikkaussyvyyteen.
- Loosfi pyälletty mutteri ja säädä se haluttuun ulkopuoliseen diameter.
- Lisää / poista laajennuksia tarvittaessa.
- Aseta jatkeen häntä tappiin.
- Tartu lohkoon toisella kädellä samalla kun pidät tapista toisella.
- Lakaise pyöreä kuvio aromateriaalin ympärysmitan alle samalla kohdistaen alaspäin suuntautuvaa painetta. Poista ylimääräinen materiaali.
- Säädä leikkuri haluttuun sisämittaanameter ja leikkaa toinen pyöreä kuvio aroja tuo ympärysmitta.
- Finally, poista valmis flange tiiviste.
K. Mikä on kädessä pidettävä tiivisteleikkuri?
A. Kädessä pidettäviä tiivisteleikkureita käytetään jiirileikkausten tekemiseen tiivisteiden ja viimeistelylistan sovittamiseksi around haches & ovet. Niiden kahvat puristavat ja iskevät samanaikaisesti niiden kulmassa olevaa terää anvil pohja tiivisteen tarkkaan leikkaamiseen.