Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-72409 Päällystesabletti Yksi 24 tuumaa | AH2JLW 29EM03

RAE STL-116-72409 Pavement stencil One, 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JLW Malli: STL-116-72409Ristiviite: 29EM03

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
Merkkiyksi
Merkin korkeus24 "
Merkin leveys31 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus30 "
kokonaisleveys37 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70609 Päällysteen kaavain Yksi 6 tuumaa | AH2JEM 29EK55 STL-116-706096"14 "112 "20 "€88.96
RAE STL-116-71009 Päällysteen kaavain Yksi 10 tuumaa | AH2JGD 29EK93 STL-116-7100910 "26 "116 "32 "€117.60
RAE STL-116-71209 Päällystesabletti Yksi 12 tuumaa | AH2JHT 29EL30 STL-116-7120912 "31 "118 "37 "€109.86
RAE STL-116-71809 Yksi 18 tuuman päällystesabletti AH2JKG 29EL66 STL-116-7180918 "31 "124 "37 "€174.09
RAE STL-116-73609 Päällysteen kaavain Yksi 36 tuumaa | AH2JNK 29EM39 STL-116-7360936 "32 "148 "38 "€252.22
RAE STL-116-74809 Päällysteen kaavain Yksi 48 tuumaa | AH2JPZ 29EM75 STL-116-7480948 "48 "360 "54 "€448.76
RAE STL-116-79609 Päällystesabletti Yksi 96 tuumaa | AH2JRW 29FI19 STL-116-7960996 "64 "3104 "72 "€538.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-72409 Pavement stencil One, 24 tuumaa
€194.99 / yksikkö