- Premium, messinki leikkuri estää; Standard-Duty- ja Heavy-Duty-leikkuuterät; Kromattu, teräs laajentaminen baarit; Kestävä säilytyslaukku; 18 tuuman x 18 tuuman leikkuulauta
- Tarvikkeet: AX1600, AX1601, AX3513, AX3510, AX3511, AX3512, AX3540, AX1611, AX1612, AX1633, AX1634, AX1640, AX1613, AX1628, AX5500, AX5502, AX1622
Käyttö:
Allpax AX6010 raskasta tiivisteleikkurisarjaa käytetään chemical & voimalaitokset, laivanrakennustelakat, panimot, öljynjalostamot, jäähdytyslaitokset ja autotmobilTehtaat, joissa muovista, nahasta, kumista tai vastaavista materiaaleista valmistettuja tiivisteitä tai pyöreitä liitoksia leikataan tarkasti ja tarkasti.
Ominaisuudet:
- Allpax AX6010 laajennustyylinen tiivisteleikkurisarjassa on ergonominen muotoilu mukavan ja tiukan otteen takaamiseksi sekä helppolukuinen precision mittakaava helpottaa mittausta.
- Tämä raskaaseen käyttöön tarkoitettu tiivisteleikkurisarja on varustettu 18 tuuman x 18 tuuman (457 mm x 457 mm) levyllä, jossa on liukastumaton muovikuvioinen pinta, joka minimoi terän kitkan ja varmistaa itsestään paranemisen jokaisen käytön jälkeen.
- Tämä Allpax AX6010 leikkurisarjassa on teräksiset jatkotangot, joissa on kromipinnoite, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla ja tarjoaa tiivisteleikkauksen jopa 61 tuumaahes (1550 mm) diameter.
- Allpax Raskaaseen käyttöön tarkoitettu AX6010 tiivisteleikkurisarja sisältää myös liukuvat pyälletyt mutterit leikkaussäteen säätämiseksi ja kestävän säilytyskotelon, keskitappikahvan, pultinreiän paikannusmallin ja kyyhkysenpyrstömallin.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Allpax Raskaaseen käyttöön tarkoitettu AX6010 tiivisteleikkurisarja on yhteensopiva merkin kanssa AX1613 keskitappi ferrules, jotka auttavat huoltamaan ja muokkaamaan tiivisteleikkureita. These pin ferrules on sinkkirakenne korroosionkestäväksi ja korvaa kuluneet ja missing leikkurin osia.
Asennus:
Allpax Raskaaseen käyttöön tarkoitettu AX6010 tiivisteleikkurisarja tarjoaa kenttäasennuksen säätämällä diametiivisteiden ter.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka laajennustyyppiset tiivisteleikkurit toimivat?
A. Jatkettavat tiivisteleikkurit on leikkurilohko, jossa on modulaariset jatkotangot ja säädettävä leikkuuterä. Toimia varten puhkaise pieni reikä leikattavan tiivistemateriaalin keskelle. Aseta tiivistemateriaali tasaisesti leikkuulaudalle ja työnnä keskitappi reiän läpi ja työnnä se lautasellerule laudalla. Aseta terä haluttuun leikkaussyvyyteen. Loosfi pyälletty mutteri niin, että terä voidaan säätää haluttuun ulkopuoliseen diameter (OD) myös. Lisää / poista pidennykset tarvittaessa ja aseta jatkokappale tappiin. Pidä kiinni tapista toisella kädellä, tartu lohkoon toisella kädellä ja paina alaspäin pyyhkäisemällä pyöreää kuviota arotiivistemateriaalin ympärysmitan alle. Poista ylimääräinen materiaali ja säädä leikkuri haluttuun sisämittaanameter (ID) ja leikkaa toinen pyöreä leikkaus aroja tuo ympärysmitta. Finally, poista valmis flange tiiviste.
K. Mihin tiivisteleikkuria käytetään?
A. Tiivisteleikkurit ovat ideal pyöreiden liitosten ja tiivisteiden tarkkaan leikkaamiseen (paksuillanes8 mm) materiaaleissa, kuten kumi, muovi, nahka, PTFE ja vulcankuitua.
K. Ei Raptor Supplies tarjota samanlaisia tiivisteleikkurisarjoja eri tiivisteiden leikkauskapasiteetilla?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoukset Allpax AX6030 tiivisteleikkurisarjat ja Allpax AX6050 tiivisteleikkurisarjat, joissa on tiivisteiden leikkauskapasiteetti jopa 37 ja 61 inches, respectiiviisti.
K. Mikä on kädessä pidettävä tiivisteleikkuri?
A. Kädessä pidettäviä tiivisteleikkureita käytetään jiirileikkausten tekemiseen tiivisteiden ja viimeistelylistan sovittamiseksi around haches & ovet. Niiden kahvat puristavat ja iskevät samanaikaisesti niiden kulmassa olevaa terää anvil pohja tiivisteen tarkkaan leikkaamiseen.
K. Kuinka pyörivät tiivisteleikkurit toimivat?
A. Pyörivät tiivisteleikkurit on paikallaan oleva frame kampikäyttöisellä pyörivien leikkauslevyjen sarjalla. Aseta ensin asteikkopalkki haluttuun ulompaan diameter (OD) ja puhkaise pieni reikä leikattavan tiivistemateriaalin keskelle. Avaa leikkuri, aseta materiaali vaakaterän päälle ja kiinnitä pyälletyllä mutterilla. Laske leikkuulevy toisella kädellä ja paina painetta samalla kun käännät kampea toisella kädellä. Poista ylimääräinen materiaali ja säädä asteikkopalkki haluttuun sisämittaanameter (ID) ja leikkaa toinen pyöreä leikkaus aroja tuo ympärysmitta. Finally, poista valmis flange tiiviste.
K. Kuinka päättää, minkä tyyppinen tiivisteleikkuri sopisi paremmin käyttötarkoitukseeni?
V. Kannettavat, jatkettavat tiivisteleikkurit ovat kevyitä ja luonteeltaan modulaarisia, mikä tekee them ssopii tiivisteiden valmistukseen ja muotoiluun kentällä. ThesTiivisteleikkurit ovat usein edullisia ei-metallisten tai ei-jäykkien tiivistemateriaalien leikkaamiseen. Toisaalta pyörivät tiivisteleikkurit ovat raskaita työkaluja, jotka asennetaan ruuvipuristimeen, c.lamppystyasennossa tai pultattu työpöytään. These-yksiköt sopivat täydellisesti kiinteään paikkaan, ja niitä käytetään usein mieluiten metallisempien tai jäykempien materiaalien valmistukseen sekä epäsäännöllisten, flange-muotoiset tiivisteet.