- Premium, messinki leikkuri estää; Standard-Duty- ja Heavy-Duty-leikkuuterät; Kromattu, teräs laajentaminen baarit; Kestävä säilytyslaukku; 18 tuuman x 18 tuuman leikkuulauta
- Tarvikkeet: AX1600, AX1601, AX3513, AX3510, AX3511, AX3512, AX3540, AX1611, AX1612, AX1633, AX1634, AX1640, AX1613, AX1628, AX5500, AX5502, AX1622
Käyttö:
Allpax AX6030 raskasta tiivisteleikkurisarjaa käytetään chemical & voimalaitokset, laivanrakennustelakat, panimot, öljynjalostamot, jäähdytyslaitokset ja autotmobilTehtaat muovista, nahasta, kumista tai vastaavista materiaaleista valmistettujen tiivisteiden tai pyöreiden liitosten leikkaamiseksi.
Ominaisuudet:
- Allpax AX6030 raskaaseen käyttöön tarkoitettua tiivisteleikkurisarjaa käytetään kumista, nahasta, muovista tai vastaavista materiaaleista valmistettujen tiivisteiden tai pyöreiden liitosten leikkaamiseen tarkasti ja tarkasti.
- Tässä laajennustyylisessä tiivisteleikkurisarjassa on ergonominen muotoilu, joka tarjoaa tiukan ja mukavan otteen sekä helposti luettavan precision mittakaava helpottaa mittausta.
- Allpax AX6030-leikkurisarjassa on teräksiset jatketangot kromipinnoituksella, joka tarjoaa korroosionkestävyyden ja mahdollistaa jopa 61 tuuman tiivisteiden leikkaamisenhes (1550 mm) diameter.
- Tämä raskaaseen käyttöön tarkoitettu tiivisteleikkurisarja on varustettu 18 tuuman x 18 tuuman (457 mm x 457 mm) levyllä, jossa on liukastumaton muovikuvioinen pinta, joka vähentää terän kitkaa ja mahdollistaa itsensä paranemisen jokaisen käytön jälkeen.
- Allpax Raskaaseen käyttöön tarkoitettu AX6030-tiivisteleikkurisarja sisältää liukuvat pyälletyt mutterit leikkaussäteen säätöön ja kestävän säilytyslaukun, kyyhkysenpyrstömallin, pultinreiän paikannusmallin ja keskitapin kahvan.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Allpax Raskaaseen käyttöön tarkoitettu AX6030 tiivisteleikkurisarja on yhteensopiva merkin kanssa AX1613 keskitappi ferrules, jotka auttavat muokkaamaan ja huoltamaan tiivisteleikkureita. These pin ferrules on valmistettu sinkistä korroosionkestäväksi ja niitä voidaan käyttää korvaamaan missing & kuluneet leikkurin osat.
Asennus:
Allpax AX6030 raskaaseen käyttöön tarkoitettu tiivisteleikkurisarja mahdollistaa asennuksen kentällä säätämällä diametiivisteiden ter.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mihin tiivisteleikkuria käytetään?
A. Tiivisteleikkurit ovat ideal pyöreiden liitosten ja tiivisteiden tarkkaan leikkaamiseen (paksuillanes8 mm) materiaaleissa, kuten kumi, muovi, nahka, PTFE ja vulcankuitua.
K. Ei Raptor Supplies tarjota samanlaisia tiivisteleikkurisarjoja eri tiivisteiden leikkauskapasiteetilla?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoukset Allpax AX6050 tiivisteleikkurisarjat, joissa on tiivisteen leikkauskapasiteetti jopa 61 inches.
K. Mikä on kädessä pidettävä tiivisteleikkuri?
A. Kädessä pidettäviä tiivisteleikkureita käytetään jiirileikkausten tekemiseen tiivisteiden ja viimeistelylistan sovittamiseksi around haches & ovet. Niiden kahvat puristavat ja iskevät samanaikaisesti niiden kulmassa olevaa terää anvil pohja tiivisteen tarkkaan leikkaamiseen.
K. Kuinka pyörivät tiivisteleikkurit toimivat?
A. Pyörivät tiivisteleikkurit on paikallaan oleva frame kampikäyttöisellä pyörivien leikkauslevyjen sarjalla. Aseta ensin asteikkopalkki haluttuun ulompaan diameter (OD) ja puhkaise pieni reikä leikattavan tiivistemateriaalin keskelle. Avaa leikkuri, aseta materiaali vaakaterän päälle ja kiinnitä pyälletyllä mutterilla. Laske leikkuulevy toisella kädellä ja paina painetta samalla kun käännät kampea toisella kädellä. Poista ylimääräinen materiaali ja säädä asteikkopalkki haluttuun sisämittaanameter (ID) ja leikkaa toinen pyöreä leikkaus aroja tuo ympärysmitta. Finally, poista valmis flange tiiviste.
K. Kuinka laajennustyyppiset tiivisteleikkurit toimivat?
A. Jatkettavat tiivisteleikkurit on leikkurilohko, jossa on modulaariset jatkotangot ja säädettävä leikkuuterä. Toimia varten puhkaise pieni reikä leikattavan tiivistemateriaalin keskelle. Aseta tiivistemateriaali tasaisesti leikkuulaudalle ja työnnä keskitappi reiän läpi ja työnnä se lautasellerule laudalla. Aseta terä haluttuun leikkaussyvyyteen. Loosfi pyälletty mutteri niin, että terä voidaan säätää haluttuun ulkopuoliseen diameter (OD) myös. Lisää / poista pidennykset tarvittaessa ja aseta jatkokappale tappiin. Pidä kiinni tapista toisella kädellä, tartu lohkoon toisella kädellä ja paina alaspäin pyyhkäisemällä pyöreää kuviota arotiivistemateriaalin ympärysmitan alle. Poista ylimääräinen materiaali ja säädä leikkuri haluttuun sisämittaanameter (ID) ja leikkaa toinen pyöreä leikkaus aroja tuo ympärysmitta. Finally, poista valmis flange tiiviste.
K. Kuinka päättää, minkä tyyppinen tiivisteleikkuri sopisi paremmin käyttötarkoitukseeni?
V. Kannettavat, jatkettavat tiivisteleikkurit ovat kevyitä ja luonteeltaan modulaarisia, mikä tekee them ssopii tiivisteiden valmistukseen ja muotoiluun kentällä. ThesTiivisteleikkurit ovat usein edullisia ei-metallisten tai ei-jäykkien tiivistemateriaalien leikkaamiseen. Toisaalta pyörivät tiivisteleikkurit ovat raskaita työkaluja, jotka asennetaan ruuvipuristimeen, c.lamppystyasennossa tai pultattu työpöytään. These-yksiköt sopivat täydellisesti kiinteään paikkaan, ja niitä käytetään usein mieluiten metallisempien tai jäykempien materiaalien valmistukseen sekä epäsäännöllisten, flange-muotoiset tiivisteet.