MKT FASTENING 3460000 kartiopultti, mutterilla, 1 tuuman porakoko, 5-5/8 tuuman pituus, 10 pk | AD8HLU 4KHY6

MKT FASTENING 3460000 kartiopultti, mutterilla, 1 tuuman porakoko, 5-5/8 tuuman pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD8HLU Malli: 3460000Ristiviite: 4KHY6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€445.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopultti laajennusmutterilla
Ankkuri Dia.1"
Poran koko1"
Pituus5.625 "
MateriaaliLuokan 5 sinkkiseos
Min. Upotus4.625 "
Ruuvin koko1"
TyyppiKaksinkertainen
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)36,257
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)28,263

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9525
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3460000 kartiopultti, mutterilla, 1 tuuman porakoko, 5-5/8 tuuman pituus, 10 pk
€445.55 /pakkaus