DAYTON Hihnakäyttöiset putkipuhaltimet, 36 tuuman terän halkaisija


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Terän halkaisija: 36 " , Pultin ympyrän halk.: 38.25 " , CFM @ 1.000-in. SP: 14,825 , Koko A: 39.75 " , Koko B: 22.437 " , Koko C: 36.5 " , Mitta D: 29 " , Koko E: 7 / 16 " , Aseman tyyppi: Vyö , Korkeus: 52.875 " , Asunnon viimeistely: Paistettu emali , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 36.625 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104-astetta F , Max. Syvyys: 29 " , Max. Tulolämpötila: 200-astetta F , Asennusasento: Pysty / vaaka , Terien lukumäärä: 6 , Poistoaukon halkaisija: 36.625 " , Akselin halkaisija: 1.187 " , Leveys: 39.75 "
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritTerän materiaaliCFM @ 0.000 tuumaa. SPMaks. BHPMoottorin koteloMoottori HPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiHinta (ei alv)
A
3C414
-Alumiini------€3,652.64
B
7AF99
3.1-2.8/1.4Alumiini12,5200.96Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen117403-vaiheinen€4,759.14
B
7AG00
3.4-3.6/1.8Alumiini12,5200.96Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen11730Vaarallinen sijainti, 3-vaiheinen€5,179.49
B
7AG03
4.5-4.1/2.0Alumiini14,2851.40Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1.517303-vaiheinen€4,822.52
B
7F860
6.0-5.4/2.7Kipinänkestävä alumiini15,2551.82Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen217353-vaiheinen€4,573.93
B
7F863
6.2-5.8/2.9Kipinänkestävä alumiini15,2551.82Vaarallinen sijainti, täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen217253-vaiheinen€5,205.59
B
7F861
8.7-7.8/3.9Kipinänkestävä alumiini17,5702.79Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen317403-vaiheinen€4,684.82
B
7AG02
8.7-8.4Alumiini14,2851.40Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1.51725Kondensaattorin käynnistys, kondensaattorin juoksu, vaarallinen sijainti€4,826.69
B
7AF97
10.0 / 5.3-5.0Alumiini12,5200.96Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen11725Kondensaattorin käynnistys€4,509.04
B
7AF98
13.4 / 6.8-6.7Alumiini12,5200.96Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen11725Kondensaattorin käynnistys, kondensaattorin juoksu, vaarallinen sijainti€4,548.09
B
7F862
14.8-13.4/6.7Kipinänkestävä alumiini20,6504.53Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen517453-vaiheinen€4,758.40
B
7AG01
15.2 / 8.2-7.6Alumiini14,2851.40Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1.51725Kondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajo€5,004.30
B
7AG05
18.8 / 10.2-9.4Alumiini15,2551.82Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen21725Kondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajo€4,407.82
B
7AG07
20.5Alumiini20,6504.53Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen51730Kondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajo€5,699.83
B
7AG06
30.0/15.0Alumiini17,5702.79Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen31740Kondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajo€5,223.66

Hihnakäyttöiset putkipuhaltimet, 36 tuuman terän halkaisija

Daytonin hihnakäyttöiset putkimaiset tuulettimet asennetaan pystysuoraan tai vaakasuoraan imemään hajua, kosteutta ja höyryjä tuuletusaukon sisäpuolelta ulkopuolelle maaliruiskuissa, puhdistussäiliöissä ja sekoitushuoneissa. Näissä putken aksiaalipuhaltimissa on levytyyppinen pyörä tai potkuri, joka on lieriömäisen putkimaisen rakenteen sisällä ja jossa on vain pieni rako kotelon ja siiven välillä tuulettimen tehokkuuden parantamiseksi. Niissä on teräsrunko, jossa on kiiltävä emalimaali ja 6 alumiinista / kipinöimättömästä alumiinista valmistettua potkuria ruosteenestoa ja rakenteellista lujuutta varten. Hihnakäytön tuulettimet tarjoavat enemmän joustavuutta kierrosluvun suhteen, koska moottori ei ole suoraan yhteydessä tuulettimen liikkuviin osiin. Joissakin malleissa ei ole taajuusmuuttajapaketteja, jotta tuulettimet voidaan mukauttaa tiettyjen sovellusten mukaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä putkipakopuhaltimia, jotka ovat saatavilla puhaltimien nopeuksilla 687 - 1133 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?