ALLEGRO SAFETY 9515-E Vakiopuhallin, 16 tuumaa, 220 V | AG8FPU

ALLEGRO SAFETY 9515-E Vakiopuhallin, halkaisija 16 tuumaa, 220 V

Varastossa
Tuote: AG8FPU Malli: 9515-E

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,946.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi
Nykyinen piirretty3.7A
Kanavan halkaisija16 "
Tuulettimen materiaaliLasivahvistettua polypropeenia
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaalattu
Taajuus50 hz
Korkeus18 "
HP1 / 2 hp
Pituus14 "
MateriaaliTeräs
RakennusmateriaaliTeräs
Max. Virtaus vapaassa ilmassa3400 CFM
Vaihe1
RPM1425 RPM
Tyyppiaksiaalinen
Jännite220V AC
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Virtaus vapaassa ilmassaNykyinen piirrettyKanavan halkaisijaJänniteLeveysKanavan materiaaliTuulettimen materiaaliSuorittaa loppuunHinta
ALLEGRO SAFETY 9525 Aksiaalinen AC Vakiometallipuhallin, 115V AC, 4650 CFM, 1725 RPM | AE3YQZ 5GVU7 95254650 CFM7.2A20 "115V AC22 "Vinyyli, polyesteripolypropeeniEpoksijauhemaalattu, PVC-pinnoitettu€1,849.79
ALLEGRO SAFETY 9525-E Aksiaalinen vakiopuhallin, 20 tuumaa, 220 V | AG8FQP 9525-E4650 CFM7.2A20 "115V AC22 "VinyyliLasivahvistettua polypropeeniaPVC-päällystetty€2,161.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9515-E Vakiopuhallin, halkaisija 16 tuumaa, 220 V
€1,946.32 / yksikkö