ALLEGRO SAFETY 9525-E Aksiaalinen vakiopuhallin, 20 tuumaa, 220 V | AG8FQP

ALLEGRO SAFETY 9525-E aksiaalinen vakiopuhallin, halkaisija 20 tuumaa, 220 V

Varastossa
Tuote: AG8FQP Malli: 9525-E

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,161.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi
Johdon pituus25 ft.
Nykyinen piirretty7.2A
Kanavan halkaisija20 "
Kanavan materiaaliVinyyli
Tuulettimen materiaaliLasivahvistettua polypropeenia
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taajuus60 Hz
Grillivälit5 / 16 "
Korkeus22 1 / 2 "
HP1 / 2 hp
Pituus19 "
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus vapaassa ilmassa4650 CFM
Maks. Kierrosluku1725 RPM
NEMA-pistokkeen määritykset5-15
Terien lukumäärä3
Vaihe1
Temp. vastus180 astetta F
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115V AC
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 82
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Virtaus vapaassa ilmassaNykyinen piirrettyKanavan halkaisijaJänniteLeveysKanavan materiaaliTuulettimen materiaaliSuorittaa loppuunHinta
ALLEGRO SAFETY 9525 Aksiaalinen AC Vakiometallipuhallin, 115V AC, 4650 CFM, 1725 RPM | AE3YQZ 5GVU7 95254650 CFM7.2A20 "115V AC22 "Vinyyli, polyesteripolypropeeniEpoksijauhemaalattu, PVC-pinnoitettu€1,849.79
ALLEGRO SAFETY 9515-E Vakiopuhallin, 16 tuumaa, 220 V | AG8FPU 9515-E3400 CFM3.7A16 "220V AC18 "-Lasivahvistettua polypropeeniaEpoksijauhemaalattu€1,946.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9525-E aksiaalinen vakiopuhallin, halkaisija 20 tuumaa, 220 V
€2,161.47 / yksikkö