Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION SZ0822808G Tubeless-pyörä 8 tuumaa 280 paunaa AA7ZEU 16V340

ALBION SZ0822808G Putketon pyörä 8 tuumaa 280 Lb

Varastossa
Tuote: AA7ZEU Malli: SZ0822808GRistiviite: 16V340

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä kumipyörä
Pora Dia.1 / 2 "
Koko280 lb
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii akselille1 / 2 "
Kehyksen viimeistelysinkki
Napa VäriHopea
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys2-7 / 16 "
Kuormitusluokitus280 lb
Ei merkintää, non-merkintäEi
Renkaan vanteen halkaisija.4-3 / 4 "
Renkaan sivuseinä nro8x2
Renkaan paksuus1-1 / 2 "
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija8"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8716905040
AlkuperämaaCO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPora Dia.KokoPolkeaPyörän halkaisijaPyörän leveysPyörän kuormitusluokkaSuorittaa loppuunHinta
ALBION 648.257.1530G Tubeless-pyörä 10 tuumaa 550 paunaa AA7ZEM 16V333 648.257.1530G550 lb5 / 8 "550 lbjoustin10 "2.75 "300-999 paunaaHarmaa€28.63
ALBION NF106281001G Tubeless Pneumaattinen pyörä 10 tuumaa 350 Lb | AA7ZEP 16V336 NF106281001G350 lb5 / 8 "350 lbSawtooth10 "3.5 "300-999 paunaasinkki€61.99
ALBION SZ0622808G Tubeless-pyörä 6 tuumaa 250 Lb | AA7ZET 16V339 SZ0622808G250 lb1 / 2 "250 lbSawtooth6"2"0-299 paunaasinkki€29.93
ALBION SZ1062810HG Tubeless-pyörä 10 tuumaa 440 paunaa AA7ZEV 16V341 SZ1062810HG440 lb5 / 8 "440 lbjoustin10 "3.5 "300-999 paunaasinkki€56.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION SZ0822808G Putketon pyörä 8 tuumaa 280 Lb
€42.51 / yksikkö