ALBION SZ1062810HG Tubeless-pyörä 10 tuumaa 440 paunaa AA7ZEV 16V341

ALBION SZ1062810HG Tubeless Wheel 10 tuumaa 440 Lb

Varastossa
Tuote: AA7ZEV Malli: SZ1062810HGRistiviite: 16V341

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€74.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä kumipyörä
Pora Dia.5 / 8 "
Koko440 lb
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii akselille5 / 8 "
Kehyksen viimeistelysinkki
Napa VäriHopea
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiOffset
Navan leveys2-1 / 4 "
Kuormitusluokitus440 lb
Ei merkintää, non-merkintäEi
Renkaan vanteen halkaisija.4-1 / 2 "
Renkaan sivuseinä nro4.10 / 3.50-4
Renkaan paksuus3"
Polkeajoustin
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.49
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8716905040
AlkuperämaaCO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPora Dia.KokoPolkeaPyörän halkaisijaPyörän leveysPyörän kuormitusluokkaSuorittaa loppuunHinta
ALBION 648.257.1530G Tubeless-pyörä 10 tuumaa 550 paunaa AA7ZEM 16V333 648.257.1530G550 lb5 / 8 "550 lbjoustin10 "2.75 "300-999 paunaaHarmaa€37.85
ALBION NF106281001G Tubeless Pneumaattinen pyörä 10 tuumaa 350 Lb | AA7ZEP 16V336 NF106281001G350 lb5 / 8 "350 lbSawtooth10 "3.5 "300-999 paunaasinkki€82.01
ALBION SZ0622808G Tubeless-pyörä 6 tuumaa 250 Lb | AA7ZET 16V339 SZ0622808G250 lb1 / 2 "250 lbSawtooth6"2"0-299 paunaasinkki€34.44
ALBION SZ0822808G Tubeless-pyörä 8 tuumaa 280 paunaa AA7ZEU 16V340 SZ0822808G280 lb1 / 2 "280 lbSawtooth8"2"0-299 paunaasinkki€56.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION SZ1062810HG Tubeless Wheel 10 tuumaa 440 Lb
€74.12 / yksikkö