Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION SZ0622808G Tubeless-pyörä 6 tuumaa 250 Lb | AA7ZET 16V339

ALBION SZ0622808G Putketon pyörä 6 tuumaa 250 Lb

Varastossa
Tuote: AA7ZET Malli: SZ0622808GRistiviite: 16V339

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä kumipyörä
Pora Dia.1 / 2 "
Koko250 lb
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii akselille1 / 2 "
Kehyksen viimeistelysinkki
Napa VäriHopea
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys2-7 / 16 "
Kuormitusluokitus250 lb
Ei merkintää, non-merkintäEi
Renkaan vanteen halkaisija.4"
Renkaan sivuseinä nro6x2
Renkaan paksuus1"
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija6"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8716905040
AlkuperämaaCO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPora Dia.KokoPolkeaPyörän halkaisijaPyörän leveysPyörän kuormitusluokkaSuorittaa loppuunHinta
ALBION 648.257.1530G Tubeless-pyörä 10 tuumaa 550 paunaa AA7ZEM 16V333 648.257.1530G550 lb5 / 8 "550 lbjoustin10 "2.75 "300-999 paunaaHarmaa€28.63
ALBION NF106281001G Tubeless Pneumaattinen pyörä 10 tuumaa 350 Lb | AA7ZEP 16V336 NF106281001G350 lb5 / 8 "350 lbSawtooth10 "3.5 "300-999 paunaasinkki€61.99
ALBION SZ0822808G Tubeless-pyörä 8 tuumaa 280 paunaa AA7ZEU 16V340 SZ0822808G280 lb1 / 2 "280 lbSawtooth8"2"0-299 paunaasinkki€42.51
ALBION SZ1062810HG Tubeless-pyörä 10 tuumaa 440 paunaa AA7ZEV 16V341 SZ1062810HG440 lb5 / 8 "440 lbjoustin10 "3.5 "300-999 paunaasinkki€56.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION SZ0622808G Putketon pyörä 6 tuumaa 250 Lb
€29.93 / yksikkö