WATTS LF340-sarjan automaattiset lämpötila- ja paineenalennusventtiilit


Suodattaa
Rungon korkeus: 9.75 " , Rungon leveys: 4.5 " , BtuH: 6,379,000 , Tehdasasetuspaine: 150 psi , Mfr. Sarja: LF340 , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Painealue: 75 - 150 psi , Poistolämpötila: 210 astetta F , Termostaatin materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliPoistoaukon kokoRungon materiaaliPurkauskapasiteettiPistorasian tyyppiVapautuspaineTuloliitäntäSisääntulon kokoSisääntulon kierteen tyyppiHinta (ei alv)
A
LF340X8-150-210-1-1/2"
1-1 / 2 "Lyijytön kupari piiseos-Nainen kierretty150 Psi-1-1 / 2 "-€3,373.44
B
LF340 125-210 1 1/2
1-1 / 2 "Pronssi5403000 XNUMX btuhNainen kierretty125 psiNainen kierretty1 1 / 2 "ftp laajennus€6,419.14
A
LF340-150-210-1-1/2"
1-1 / 2 "Lyijytön kupari piiseos-Nainen kierretty150 Psi-1-1 / 2 "-€3,372.86
B
LF340X-8 100-210 1 1/2
1-1 / 2 "Pronssi4426000 XNUMX btuhNainen kierretty100 PsiNainen kierretty1 1 / 2 "ftp laajennus€4,332.03
B
LF340 100-210 1 1/2
1-1 / 2 "Pronssi4426000 XNUMX btuhNainen kierretty100 PsiNainen kierretty1 1 / 2 "ftp laajennus€4,077.57
B
LF340X-8 125-210 1 1/2
1-1 / 2 "Pronssi5403000 XNUMX btuhNainen kierretty125 psiNainen kierretty1 1 / 2 "ftp laajennus€6,823.41
B
LF340X-8-Z 175-210 1 1/2
1-1 / 2 "Pronssi-Nainen kierretty175 PsiNainen kierretty1 1 / 2 "ftp laajennus€5,413.00
C
LF342X-150-210-2 "
2"Lyijytön kupari piiseos-Uroslanka150 Psi-2"-€4,135.88
D
LF342X-8 125-210 2
2"Lyijytön kupari piiseos5403000 XNUMX btuhNainen kierretty125 psiUroslanka2"NPT€5,181.27
C
LF342-150-210-2 "
2"Lyijytön kupari piiseos-Uroslanka150 Psi-2"-€3,811.95
D
LF342 125-210 2
2"Lyijytön kupari piiseos5403000 XNUMX btuhNainen kierretty125 psiUroslanka2"NPT€4,082.42

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?