AKRO-MILS 76491GREY Polypropeenikärry, keskiteho, 90 gallonaa, harmaa | AD6TBM 4AAX9

AKRO-MILS 76491GREY polypropeenikärry, keskiteho, 90 gallonaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AD6TBM Malli: 76491GREYRistiviite: 4AAX9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,178.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskikokoinen polyeteenikärry
Koko90 gal.
Pyörä Dia.3"
Rullamateriaalikestomuovi
Pyörän koko3 "x 1 1 / 4"
Pyörän tyyppi(1) Käännä
VäriHarmaa
Syvyys47 "
KehysmateriaaliTeräs
Mitata16 ga.
Kahva mukanaKyllä
Korkeus39 1 / 2 "
Kantavuus350 lb
MateriaaliTeräs / polyeteeni
Liikkuvuusvaihtoehtomanuaalinen
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaiskorkeus39 1 / 2 "
Kokonaispituus47 "
kokonaisleveys30 1 / 2 "
tilavuus7/16 ov. yd.
Tilavuus7/16 ov. yd.
Pyörän halkaisija12 "
Renkaan koko12 "x 2"
Pyörän tyyppiKumi
Leveys30 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)102.87
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
AKRO-MILS 76490BLUE polypropeenikärry, keskiteho, 90 gallonaa, sininen | AD6TBK 4AAX7 76490SININENsininen€1,237.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 76491GREY polypropeenikärry, keskiteho, 90 gallonaa, harmaa
€1,178.86 / yksikkö