TB WOODS W408M35 QT Power Chain Belt Sprocket, Cast Iron, 35mm Belt Width, 4.01 inch Pitch Dia. | AK6XCA

TB WOODS W408M35 QT voimaketjun hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 35 mm, halkaisija 4.01 tuumaa.

Tuote: AK6XCA Malli: W408M35
€316.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteistoketjupyörä
Vyön leveys35mm
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiSH
Mitat E0.06 "
Mitat L1 1 / 4 "
Mitta M0.55 "
Kasvojen leveys1.73 "
Navan pituus0.81 "
Navan sijainti1 / 2 "
Inertia WR0.05 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.3"
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku6320 RPM
Hampaiden lukumäärä40
Dia ulkopuolella.3.96 "
Piki180-036
Pitch Dia.4.01 "
TuotetyyppiQT Power Chain®
Kierrosluku korkea6,320 rpm
Paino2.8 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS W228M12 QT voimaketjun hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 12 mm, jakoväli 2.206 tuumaa. | AK6XAT W228M121.63 "12mmViimeistelty ilman avainta--Valurauta11620 RPM22€185.40
Tarjouspyyntö
TB WOODS W228M22 QT voimaketjun hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 22 mm, jakoväli 2.206 tuumaa. | AK6XAU W228M221.63 "22mmViimeistelty ilman avainta--Valurauta11620 RPM22€220.63
Tarjouspyyntö
TB WOODS W228M60 QT voimaketjun hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 60 mm, jakoväli 2.206 tuumaa. | AK6XAV W228M601.63 "60mmViimeistelty ilman avainta0.01 lbs.-sq ft.-Valurauta11620 RPM22€277.80
Tarjouspyyntö
TB WOODS W248M12 QT voimaketjun hihnapyörä, pallografiittivalurauta, hihnan leveys 12 mm, halkaisija 2.406 tuumaa. | AK6XAW W248M12-12mmIrrota holkki nopeasti-1.34 "Pehmeä rauta16230 RPM24€167.10
Tarjouspyyntö
TB WOODS W248M22 QT voimaketjun hihnapyörä, pallografiittivalurauta, 22 mm hihnan leveys, 2.406 tuuman halkaisija. | AK6XAX W248M22-22mmIrrota holkki nopeasti-1.34 "Pehmeä rauta16230 RPM24€237.10
Tarjouspyyntö
TB WOODS W248M60 QT voimaketjun hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 60 mm, jakoväli 2.406 tuumaa. | AK6XAY W248M601.81 "60mmViimeistelty ilman avainta0.01 lbs.-sq ft.-Valurauta10630 RPM24€307.51
Tarjouspyyntö
TB WOODS W268M12 QT voimaketjun hihnapyörä, pallografiittivalurauta, hihnan leveys 12 mm, halkaisija 2.607 tuumaa. | AK6XAZ W268M12-12mmIrrota holkki nopeasti-1.88 "Pehmeä rauta14960 RPM26€168.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS W408M35 QT voimaketjun hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 35 mm, halkaisija 4.01 tuumaa.
€316.25 / yksikkö