AKRO-MILS 76490BLUE polypropeenikärry, keskiteho, 90 gallonaa, sininen | AD6TBK 4AAX7

AKRO-MILS 76490BLUE polypropeenikärry, keskiteho, kapasiteetti 90 gallonaa, sininen

Varastossa
Tuote: AD6TBK Malli: 76490BLUERistiviite: 4AAX7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,237.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskikokoinen polyeteenikärry
Koko90 gal.
Pyörä Dia.3"
Rullamateriaalikestomuovi
Pyörän koko3 "x 1 1 / 4"
Pyörän tyyppi(1) Käännä
Värisininen
Syvyys47 "
KehysmateriaaliTeräs
Mitata16 ga.
Kahva mukanaKyllä
Korkeus39 1 / 2 "
Kantavuus350 lb
MateriaaliTeräs / polyeteeni
Liikkuvuusvaihtoehtomanuaalinen
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaiskorkeus39 1 / 2 "
Kokonaispituus47 "
kokonaisleveys30 1 / 2 "
tilavuus7/16 ov. yd.
Tilavuus7/16 ov. yd.
Pyörän halkaisija12 "
Renkaan koko12 "x 2"
Pyörän tyyppiKumi
Leveys30 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)102.87
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
AKRO-MILS 76491GREY Polypropeenikärry, keskiteho, 90 gallonaa, harmaa | AD6TBM 4AAX9 76491HARMAAHarmaa€1,178.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 76490BLUE polypropeenikärry, keskiteho, kapasiteetti 90 gallonaa, sininen
€1,237.10 / yksikkö