AKRO-MILS 35230RED pesä- ja pinosäiliö, 23-1/2 tuumaa, punainen | AJ2HZB 5LA15

AKRO-MILS 35230RED Nest and Stack -säiliö, 23-1/2 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AJ2HZB Malli: 35230REDRistiviite: 5LA15

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€77.08 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen kontti
Koko19.4 gal.
Väripunainen
Korkeus12 "
Sisällä pohjan pituus18 "
Sisällä pohjan leveys16 7 / 8 "
Sisäkorkeus12 7 / 8 "
Sisäpituus19 3 / 8 "
Sisäpuolella yläpituus19 3 / 8 "
Sisäpuolen yläleveys18 1 / 8 "
Sisäleveys17 1 / 4 "
Pituus22 "- 24"
Kantavuus90 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopuolella13 "
Ulkopituus23 1 / 2 "
Ulkopuolinen leveys19 1 / 2 "
paketti Määrä3
TyyliKiinteät seinät, kiinteä pohja
Tilavuus2.67 cu. ft.
Leveys18 "- 20"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)52.07
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
AKRO-MILS 35230GREY Pesä- ja pinosäiliö, 23-1/2 tuumaa, harmaa | AJ2HJB 4W051 35230HARMAAHarmaa€77.08
AKRO-MILS 35230BLUE pesä- ja pinosäiliö, 23-1/2 tuumaa, sininen | AJ2HZC 5LA16 35230SININENsininen€77.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 35230RED Nest and Stack -säiliö, 23-1/2 tuumaa, punainen
€77.08 / yksikkö