AKRO-MILS 35230 Nest and Stack -laukut


Akro-Mils 35230 -sarjan pesä- ja pinosäiliöitä käytetään käsittely- ja kuljetussovelluksissa tavaroiden säilyttämiseen, säilyttämiseen tai siirtämiseen.

Suodattaa
Kapasiteetti: 19.4 gal. , Korkeus: 12 " , Sisäkorkeus: 12 7 / 8 " , Sisäpituus: 19 3 / 8 " , Sisäpuolen yläosan pituus: 19 3 / 8 " , Sisäpuolen yläleveys: 18 1 / 8 " , Sisäleveys: 17 1 / 4 " , Pituus: 22 "- 24" , Kantavuus: 90 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Ulkokorkeus: 13 " , Ulkopituus: 23 1 / 2 " , Ulkoleveys: 19 1 / 2 " , Paketin määrä: 3 , Tyyli: Kiinteät seinät, kiinteä pohja , Leveys: 18 "- 20"
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
35230SININEN
sininen€77.08
B
35230HARMAA
Harmaa€77.08
C
35230RED
punainen€77.08

35230 Nest and Stack -laukut

Akro-Mils 35230 -sarjan pesä- ja pinosäiliöitä käytetään käsittely- ja kuljetussovelluksissa tavaroiden säilyttämiseen, säilyttämiseen tai siirtämiseen.

Ominaisuudet

  • Akro-Mils 35230 -sarjan pesä- ja pinosäiliöissä on teollisuusluokan polymeerirakenne, joka kestää raskaita kuormia halkeilematta ja korroosiota.
  • Niissä on sekä sisäkkäisiä että pinottavia yksiköitä tilan säästämiseksi säilyttämällä useampia roskakoria samassa tilassa.
  • Nämä pesä- ja pinolaukut (NST) mahtuvat helposti hyllyille välttämään sisällön roiskumista ja varmistavat puhtaan ympäristön.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils 35010 etiketin pidike: Soveltuu pitelemään ja näyttämään roskakorin päällä, jotta säiliön sisältö on helppo tunnistaa.
  • Akro-Mils 35-191 Blue Stack / Nest kansi: Tätä käytetään Akro-Mils 35185 -sarjan säiliöiden roiskeiden ja saasteiden peittämiseen.

Standardit ja hyväksynnät

  • FDA

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Akro-Mils 35230 -sarjan pesä- ja pinokonttien varastointikapasiteetti?

19.4 gallonaa.

Missä väreissä Akro-Mils 35230 -sarjan pesä- ja pinosäiliöt ovat saatavilla Raptor Supplies?

Niitä on saatavana punaisena, sinisenä ja harmaana.

Mikä on näiden pesä- ja pinolaatikoiden (NST) pinoamiskapasiteetti?

Niiden pinoamiskapasiteetti on 450 lb.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?