Sovellusympäristö: Kaupalliset ympäristöt , Arvosana: Kaupallinen , Korkeus: 3.28 " , Pituus: 1.29 " , Asennus: Ruuvikiinnitys , Asennustyyppi: Huuhdella , Ryhmät: 1 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja , Pistorasiatyyppi: Sisustusarkkitehti , vaihe: Yksivaihe , Virran merkkivalo: Ei , Tuot. Kuvaus: Sisustajan kasvot eristetty maa , Ylijännitesuoja: Ei , Jännite: 125 VAC , Kytkentätapa: Selkä ja sivu
Kaupalliset koriste -astiat, joissa on eristetty maa
Hubbell Wiring Device-Kellems Style Line Decorator -sarjan kaupalliset vaatimukset täyttävät pistorasiat yhdistävät sähkölaitteet sähköverkkoon ja estävät johtojen tahattoman irtoamisen tärinän tai rakennus- ja teollisuussovellusten liikkeen vuoksi. Näissä 2-napaisissa naaraspuolisissa duplex-liittimissä on takana ja sivulla langalliset ruuviliittimet nopeampaa optimointia varten asennuksen aikana. Niissä on nylon/termoplastinen rakenne messinkikoskettimilla iskun- ja korroosionkestävyyteen ja jatkuvaan käyttölämpötilaan jopa 75 asteeseen asti. Näissä 125 V:n pistorasioissa on eristetty maadoitusmekanismi, joka eliminoi sähkömagneettista kohinaa, joka voi vaikuttaa herkkiin elektroniikka- tai äänilaitteisiin, sekä kolminkertainen pyyhkimiskosketinmekanismi pistokkeiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä valkoisia, norsunluun ja harmaan värisiä pistorasioita, jotka ovat saatavilla 15 ja 20 A virtaluokilla.