AKRO-MILS 33224RED Jakajalaatikko, Pituus 22-3/8 tuumaa, Leveys 17-3/8 tuumaa, Korkeus 4 tuumaa, Punainen | AC3DYT 2RV46

AKRO-MILS 33224PUNAINEN jakajalaatikko, pituus 22-3/8 tuumaa, leveys 17-3/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AC3DYT Malli: 33224REDRistiviite: 2RV46

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€45.49 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakajalaatikko
Väripunainen
Jakajan väriMusta
Suorittaa loppuunjoustin
Korkeus12 "- 4"
Sisäkorkeus3 7 / 8 "
Sisäpituus20 1 / 16 "
Sisäleveys15 1 / 16 "
Pituus22 "- 24"
Kantavuus30 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä11
Lyhyt jakajapaikkojen määrä15
Ulkopuolella4"
Ulkopituus22 3 / 8 "
Ulkopuolinen leveys17 3 / 8 "
paketti Määrä6
tilavuus0.61 cu. ft.
Tilavuus0.61 cu. ft.
Leveys16 "- 18"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4355
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)59.37
Laivan leveys (cm)46.69
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 33224BLUE Jakajalaatikko, Pituus 22-3/8 tuumaa, Leveys 17-3/8 tuumaa, Korkeus 4 tuumaa, Sininen | AC3DYR 2RV45 33224SININENsininen6€45.49
AKRO-MILS 33224GREY Jakajalaatikko, pituus 22-3/8 tuumaa, leveys 17-3/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, harmaa | AE4JQU 5LA21 33224HARMAAHarmaa6€45.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 33224PUNAINEN jakajalaatikko, pituus 22-3/8 tuumaa, leveys 17-3/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, punainen
€45.49 / yksikkö