AKRO-MILS 33224BLUE Jakajalaatikko, Pituus 22-3/8 tuumaa, Leveys 17-3/8 tuumaa, Korkeus 4 tuumaa, Sininen | AC3DYR 2RV45

AKRO-MILS 33224BLUE Jakajalaatikko, pituus 22-3/8 tuumaa, leveys 17-3/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AC3DYR Malli: 33224BLUERistiviite: 2RV45

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€45.49 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakajalaatikko
Värisininen
Jakajan väriMusta
Suorittaa loppuunjoustin
Korkeus12 "- 4"
Sisäkorkeus3 7 / 8 "
Sisäpituus20 1 / 16 "
Sisäleveys15 1 / 16 "
Pituus22 "- 24"
Kantavuus30 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä11
Lyhyt jakajapaikkojen määrä15
Ulkopuolella4"
Ulkopituus22 3 / 8 "
Ulkopuolinen leveys17 3 / 8 "
paketti Määrä6
tilavuus0.61 cu. ft.
Tilavuus0.61 cu. ft.
Leveys16 "- 18"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.422
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)59.37
Laivan leveys (cm)46.69
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Akro-Mils 33224BLUE jakolaatikko soveltuu pienten osien ja tarvikkeiden säilyttämiseen prosessinsiirtoon ja tuotantolinjasovelluksiin. Tämä laatikko on ihanteellinen varaston lajittelutehtäviin.

Ominaisuudet:

  • Tässä jakolaatikossa on jakolevyt, joiden avulla voit säätää lokeroiden kokoa lisävarusteen koosta riippuen.
  • Siinä on ulkoiset uurteet ja vahvat pinoamisreunat erittäin lujaa ja napsautettavat kannet, jotka pitävät säilytettävät tavarat turvassa ja pölyttömänä.
  • Sen polymeerirakenne estää rikkoutumisen / muodonmuutoksen kovien iskujen vuoksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Jakajalevyt: Nämä jakolevyt on suunniteltu useiden osastojen luomiseen jakolaatikon sisään.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Ovatko Akro-Mils-jakolaatikot pinottavissa?

V. Kyllä, nämä laatikot kestävät raskaita kuormia ja ne voidaan pinota tilantarpeen minimoimiseksi.

K. Mikä on tämän Akro-Mils-jakolaatikon kantavuus?

V. Tämä jakajalaatikko on mitoitettu tukemaan jopa 30 lb:n kuormaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 33224RED Jakajalaatikko, Pituus 22-3/8 tuumaa, Leveys 17-3/8 tuumaa, Korkeus 4 tuumaa, Punainen | AC3DYT 2RV46 33224REDpunainen6€45.49
AKRO-MILS 33224GREY Jakajalaatikko, pituus 22-3/8 tuumaa, leveys 17-3/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, harmaa | AE4JQU 5LA21 33224HARMAAHarmaa6€45.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 33224BLUE Jakajalaatikko, pituus 22-3/8 tuumaa, leveys 17-3/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, sininen
€45.49 / yksikkö