AKRO-MILS 35300GREY Pesä- ja pinosäiliö, 29-1/2 tuumaa, harmaa | AJ2JFA 5W879

AKRO-MILS 35300GREY Nest and Stack -säiliö, pituus 29-1/2 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AJ2JFA Malli: 35300GREYRistiviite: 5W879

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€87.33 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen kontti
Koko27.4 gal.
VäriHarmaa
Sisällä pohjan pituus23 1 / 2 "
Sisällä pohjan leveys16 5 / 8 "
Sisäkorkeus14 7 / 8 "
Sisäpituus27 5 / 8 "
Sisäpuolella yläpituus25 "
Sisäpuolen yläleveys18 1 / 4 "
Sisäleveys17 1 / 4 "
Pituus26 "
Kantavuus100 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopuolella15 "
Ulkopituus29 1 / 2 "
Ulkopuolinen leveys19 1 / 2 "
paketti Määrä3
TyyliKiinteät seinät, kiinteä pohja
Tilavuus3.70 cu. ft.
Leveys18 "- 20"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)52.07
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
AKRO-MILS 35300RED pesä- ja pinosäiliö, 29-1/2 tuumaa, punainen | AJ2HZD 5LA17 35300REDpunainen€87.33
AKRO-MILS 35300BLUE pino- ja pesäsäiliö, 27.4 gal., 29 1/2 x 19 1/2 x 15 tuumaa, sininen | CJ3MUM 5LA18 35300SININEN-€87.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 35300GREY Nest and Stack -säiliö, pituus 29-1/2 tuumaa, harmaa
€87.33 / yksikkö