Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 33023 kansi, ristikkosäiliö | AA2ADW 10A123

AKRO-MILS 33023 Kansi, ristikkosäiliö

Varastossa
Tuote: AA2ADW Malli: 33023Ristiviite: 10A123

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€32.72 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKansi
VäriPoista valinta
Korkeus1 / 2 "
Pituus22 1 / 2 "
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
paketti Määrä3
Leveys17 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)46.69
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Akro-Mils 33023 kannella voidaan peittää merkin 33220, 33222, 33223, 33224, 33226 ja 33228 Akro-Grid jaettavat muoviset säilytyslaatikot.

Ominaisuudet:

  • Se on valmistettu teollisuuslaatuisesta polymeeristä, joka tarjoaa korkean vetolujuuden ja kulutuskestävyyden.
  • Tässä kannessa on napsautettava muotoilu, joka pitää sisällön puhtaana, näkyvänä ja pölyttömänä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Akro-Mils 33224-sarjan jakolaatikot: Niissä on vahvistetut rivat ja hyvin rakennetut pinoavat vanteet lujuuden, jäykkyyden ja muodon säilyttämiseksi. Näissä jakajalaatikoissa on sisään valettu kirjain/numerojärjestelmä, joka mahdollistaa osien helpon seurannan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaalipaketti MääräLeveysHinta
AKRO-MILS 33011 kansi, ristikkosäiliö | AA8EJE 18C961 330111 5 / 16 "11 1 / 2 "Teollisuuden luokan polymeeri108 11 / 16 "€10.99
AKRO-MILS 33061 kansi, ristikkosäiliö | AA8EJF 18C962 330611 5 / 16 "17 3 / 16 "Teollisuuden laadukkaat polymeerit411 5 / 16 "€16.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 33023 Kansi, ristikkosäiliö
€32.72 / yksikkö