AKRO-MILS 30651240SC Sälekaihdettu lattiateline, 17 tuuman pituus, 75-1/8 tuuman korkeus, kirkas/harmaa | AD3NRV 40K481

AKRO-MILS 30651240SC Sälekaihdettu lattiateline, pituus 17 tuumaa, korkeus 75-1/8 tuumaa, kirkas/harmaa

Tuote: AD3NRV Malli: 30651240SCRistiviite: 40K481
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,891.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouvered lattia teline
KäyttöoikeustyyppiYksipuolinen
Säiliön väriPoista valinta
Säiliön syvyys14 3 / 4 "
Säiliön korkeus7"
Alustan tyyppiPinoa ja ripusta
Altaan leveys8 1 / 4 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus75 1 / 8 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTerästeline ja teollisuuslaatuinen polymeerisäiliö
AsennusLattiateline
Sivumäärä1
Kokonaissyvyys17 "
Kokonaiskorkeus75 1 / 8 "
kokonaisleveys35 3 / 4 "
Lokeroiden kokonaismäärä36
Leveys35 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)193.37
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)93.35
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSuorittaa loppuunKorkeusLeveysKantavuusMateriaaliSivumääräKokonaissyvyysHinta
AKRO-MILS 30661 säleikköinen lattiateline, leveys 36 tuumaa, pituus 66 tuumaa, harmaa | AB3PAQ 1UME2 3066136 3 / 16 "Puuteroitu61 "36 "500 lb16 ga. Teräs113 1 / 2 "€753.59
AKRO-MILS 30676 Sälekaihdettu lattiateline, leveys 36 tuumaa, pituus 25 tuumaa, leveys 66-3/8 tuumaa, harmaa | AB3PAR 1UME3 3067636 3 / 16 "Puuteroitu61 "36 "1000 lb16 ga. Teräs225 "€1,508.48
AKRO-MILS 30651 säleikköinen lattiateline, leveys 35-3/4 tuumaa, pituus 17 tuumaa, korkeus 75-1/8 tuumaa, harmaa | AB3PAU 1UME5 3065135 3 / 4 "Puuteroitu75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 lb16 ga. Teräs117 "€1,069.66
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS 30653 säleikköinen lattiateline, leveys 35-3/4 tuumaa, pituus 32 tuumaa, korkeus 75-1/8 tuumaa, harmaa | AD9LNF 4TJ79 3065335 3 / 4 "Paistettu emali75 1 / 8 "18 "2000 lb16 ga. Teräs232 "€1,459.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30651240SC Sälekaihdettu lattiateline, pituus 17 tuumaa, korkeus 75-1/8 tuumaa, kirkas/harmaa
€1,891.44 / yksikkö