METRO B-3IND puhallin 4 hv kannettava 180 cfm | AC3HYM 2TUY1

METRO B-3IND Puhallin 4 Hp Kannettava 180 Cfm

Varastossa
Tuote: AC3HYM Malli: B-3INDRistiviite: 2TUY1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€487.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tuuletin
Ampeeria9.5
CFM korkea180
Kotelon väriTukeva kaikki teräs
Hz60
Moottori HP4
Johtimien lukumäärä3
Kokonaiskorkeus7"
Kokonaispituus11.5 "
kokonaisleveys7"
Virtajohdon pituus12ft.
TyyppiKannettava
Jännite120V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.92
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaCFM korkeaMoottori HPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
METRO SK-IND Kompakti teollisuuspuhallin 120v 80 Cfm | AF9JWM 2TUY3 SK-IND88019.75 "7.5 "4.5 "€218.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO B-3IND Puhallin 4 Hp Kannettava 180 Cfm
€487.12 / yksikkö