Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30221CRY roskakorin kansi, kirkas | AD6PGF 46U434

AKRO-MILS 30221CRY säiliön kansi, kirkas

Varastossa
Tuote: AD6PGF Malli: 30221CRYRistiviite: 46U434
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
€6.05 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 24 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön kansi
VäriPoista valinta
Syvyys7"
Suorittaa loppuunTasoita
Sopii roskakorin leveydelle4 1 / 8 "
Korkeus1 1 / 2 "
MateriaaliPolystyreeni
paketti Määrä24
Leveys3 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)12.4
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

  • Lisävarusteet: 30220

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSopii roskakorin leveydelleKorkeuspaketti MääräLeveysHinta
AKRO-MILS 30231CRY roskakorin kansi, kirkas | AD6PGG 46U435 30231 CRY10 1 / 2 "5 1 / 2 "2 3 / 8 "125 1 / 4 "€9.62
AKRO-MILS 30236CRY roskakorin kansi, kirkas | AD6PGH 46U436 30236 CRY10 1 / 2 "11 "2 3 / 8 "610 3 / 4 "€11.85
AKRO-MILS 30225CRY roskakorin kansi, kirkas | AD6PGJ 46U437 30225 CRY10 7 / 16 "4 1 / 8 "1 9 / 10 "123 7 / 8 "€7.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30221CRY säiliön kansi, kirkas
€6.05 / yksikkö