AKRO-MILS 30653 säleikköinen lattiateline, leveys 35-3/4 tuumaa, pituus 32 tuumaa, korkeus 75-1/8 tuumaa, harmaa | AD9LNF 4TJ79

AKRO-MILS 30653 Säleikköinen lattiateline, leveys 35-3/4 tuumaa, pituus 32 tuumaa, korkeus 75-1/8 tuumaa, harmaa

Tuote: AD9LNF Malli: 30653Ristiviite: 4TJ79
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,459.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouvered lattia teline
KäyttöoikeustyyppiKaksipuolinen
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Korkeus75 1 / 8 "
Kantavuus2000 lb
Materiaali16 ga. Teräs
AsennusLattiateline
Sivumäärä2
Kokonaissyvyys32 "
Kokonaiskorkeus75 1 / 8 "
kokonaisleveys35 3 / 4 "
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.9
Laivan korkeus (cm)193.37
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)93.35
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Akro-Mils 30653 säleikköä käytetään AkroBins- ja InSight-astioiden ripustamiseen ja säilyttämiseen käyttämällä säleikköpaneeleita, jotka sisältävät rivejä rei'itettyjä säleikköjä. Tämä lattiateline sijoitetaan työalueiden lähelle tuottavuuden parantamiseksi mahdollistamalla tuotteiden helpon poimimisen.

Ominaisuudet:

  • Akro-Mils 30653 säleikkölattiateline on valmistettu 16 gaugesta kylmävalssatusta teräksestä, jossa on jauhemaalattu pinta lujuuden ja kestävyyden parantamiseksi.
  • Siinä on kestävä kaksipuolinen muotoilu, joka tarjoaa laajemmat säilytysmahdollisuudet.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Akro-Mils ripustus- ja pinoamisastiat: Akro-Mils 30653 -lamellilattiateline tarjoaa pystysuoran säilytystilan ripustaville AkroBins- ja InSight-astioille.
  • Akro-Mils etikettitelineet: Nämä korttitarrapidikkeet kiinnitetään roikkuviin astioihin tallennetun sisällön tunnistamiseksi helposti.
  • Akro-Mils säiliönjakajat: Säiliönjakajat sopivat erilaisiin AkroBineihin varastojen erottamiseksi ja mukautettavien osastojen tarjoamiseksi.
  • Akro-Mils AkroShelf: Nämä tuotteet tarjoavat ylä-/alahyllyn (asennuksen mukaan) AkroBin-laatikoiden säilyttämistä/pinoamista varten.
  • Säleikköset telineet: Näitä nukkeja käytetään lattiatelineiden siirtämiseen tiloissa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka monta AkroBinia voidaan säilyttää tähän Akro-Mils 30653 -säleikkötelineeseen?

A. Akro-Mils 30653 säleikön lattiatelineeseen voi ripustaa 288 Akro-Mils 30210 roskakoria ja 24 kappaletta Akro-Mils 30320 ripustus- ja pinoamisastioita.

K. Mikä on tämän Akro-Mils 30653 säleikkötelineen kantavuus?

A. Akro-Mils 30653 -lamellilattiateline kestää jopa 2000 lb:n kuormat.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSuorittaa loppuunKorkeusLeveysKantavuusMateriaaliSivumääräKokonaissyvyysHinta
AKRO-MILS 30661 säleikköinen lattiateline, leveys 36 tuumaa, pituus 66 tuumaa, harmaa | AB3PAQ 1UME2 3066136 3 / 16 "Puuteroitu61 "36 "500 lb16 ga. Teräs113 1 / 2 "€753.59
AKRO-MILS 30676 Sälekaihdettu lattiateline, leveys 36 tuumaa, pituus 25 tuumaa, leveys 66-3/8 tuumaa, harmaa | AB3PAR 1UME3 3067636 3 / 16 "Puuteroitu61 "36 "1000 lb16 ga. Teräs225 "€1,508.48
AKRO-MILS 30651 säleikköinen lattiateline, leveys 35-3/4 tuumaa, pituus 17 tuumaa, korkeus 75-1/8 tuumaa, harmaa | AB3PAU 1UME5 3065135 3 / 4 "Puuteroitu75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 lb16 ga. Teräs117 "€1,069.66
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS 30651240SC Sälekaihdettu lattiateline, 17 tuuman pituus, 75-1/8 tuuman korkeus, kirkas/harmaa | AD3NRV 40K481 30651240SC35 3 / 4 "Puuteroitu75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 lbTerästeline ja teollisuuslaatuinen polymeerisäiliö117 "€1,891.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30653 Säleikköinen lattiateline, leveys 35-3/4 tuumaa, pituus 32 tuumaa, korkeus 75-1/8 tuumaa, harmaa
€1,459.80 / yksikkö