Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 29302 korttiteline, leveys 1-3/4 tuumaa, pituus 4 tuumaa, 25 kpl pakkaus | AB6EYA 21D066

AKRO-MILS 29302 korttiteline, leveys 1-3/4 tuumaa, pituus 4 tuumaa, pakkaus 25

Varastossa
Tuote: AB6EYA Malli: 29302Ristiviite: 21D066
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
€56.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKortin haltija
VäriKirkas / valkoinen
Suorittaa loppuunSelkeä hiha
hyödytValmistaja Nro 30230, 30234, 30235, 30239, 30240, 30250, 30255, 30348, 30358
Korkeus1 3 / 4 "
Haltijan tyyliTasku
Pituus4"
MateriaaliKorttikanta, muovihiha
Paksuus15 / 16 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysPkg. MääräHinta
AKRO-MILS 29300 korttiteline, leveys 13/16 tuumaa, pituus 3 tuumaa, 25 kpl pakkaus | AB6EXY 21D064 2930013 / 16 "3"3"25€36.30
AKRO-MILS 29301 korttiteline, 1 tuuman leveys, 3 tuuman pituus, 25 kpl pakkaus | AB6EXZ 21D065 293011"3"3"25€45.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 29302 korttiteline, leveys 1-3/4 tuumaa, pituus 4 tuumaa, pakkaus 25
€56.57 /pakkaus