AKRO-MILS 30676 Sälekaihdettu lattiateline, leveys 36 tuumaa, pituus 25 tuumaa, leveys 66-3/8 tuumaa, harmaa | AB3PAR 1UME3

AKRO-MILS 30676 Säleikköinen lattiateline, leveys 36 tuumaa, pituus 25 tuumaa, leveys 66-3/8 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AB3PAR Malli: 30676Ristiviite: 1UME3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,508.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouvered lattia teline
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus61 "
Kantavuus1000 lb
Materiaali16 ga. Teräs
Sivumäärä2
Kokonaissyvyys25 "
Kokonaiskorkeus66 3 / 8 "
kokonaisleveys36 3 / 16 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63
Laivan korkeus (cm)171.15
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)94.46
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akro-Mils 30676 on säleillä varustettu paneeli, jota käytetään säilytysastioiden ja astioiden ripustamiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSuorittaa loppuunKorkeusLeveysKantavuusMateriaaliSivumääräKokonaissyvyysHinta
AKRO-MILS 30661 säleikköinen lattiateline, leveys 36 tuumaa, pituus 66 tuumaa, harmaa | AB3PAQ 1UME2 3066136 3 / 16 "Puuteroitu61 "36 "500 lb16 ga. Teräs113 1 / 2 "€753.59
AKRO-MILS 30651 säleikköinen lattiateline, leveys 35-3/4 tuumaa, pituus 17 tuumaa, korkeus 75-1/8 tuumaa, harmaa | AB3PAU 1UME5 3065135 3 / 4 "Puuteroitu75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 lb16 ga. Teräs117 "€1,069.66
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS 30651240SC Sälekaihdettu lattiateline, 17 tuuman pituus, 75-1/8 tuuman korkeus, kirkas/harmaa | AD3NRV 40K481 30651240SC35 3 / 4 "Puuteroitu75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 lbTerästeline ja teollisuuslaatuinen polymeerisäiliö117 "€1,891.44
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS 30653 säleikköinen lattiateline, leveys 35-3/4 tuumaa, pituus 32 tuumaa, korkeus 75-1/8 tuumaa, harmaa | AD9LNF 4TJ79 3065335 3 / 4 "Paistettu emali75 1 / 8 "18 "2000 lb16 ga. Teräs232 "€1,459.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30676 Säleikköinen lattiateline, leveys 36 tuumaa, pituus 25 tuumaa, leveys 66-3/8 tuumaa, harmaa
€1,508.48 / yksikkö