AKRO-MILS 30260RED ripustus-/pinolaatikko, 10 tuuman korkeus, 11 tuuman leveys, 18 tuuman syvyys, punainen | AB3MWU 1UGP8

AKRO-MILS 30260 PUNAINEN ripustus-/pinolaatikko, 10 tuuman korkeus, 11 tuuman leveys, 18 tuumaa syvyys, punainen

Varastossa
Tuote: AB3MWU Malli: 30260REDRistiviite: 1UGP8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€74.88 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipusta ja pinoa lokero
Väripunainen
Korkeus10 "- 12"
Sisällä pohjan pituus14 3 / 16 "
Sisäkorkeus9 3 / 4 "
Sisäpituus17 "
Sisäleveys9 1 / 2 "
Pituus18 "- 20"
Kantavuus60 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä3
Ulkopuolella10 "
Ulkopituus18 "
Ulkopuolinen leveys11 "
paketti Määrä6
Leveys10 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1655
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 30260YELLO ripustus-/pinolaatikko, korkeus 10 tuumaa, leveys 11 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, keltainen | AB3MWV 1UGP9 30260 YELLOKeltainen6€74.88
AKRO-MILS 30260BLUE ripustus-/pinolaatikko, 10 tuuman korkeus, 11 tuuman leveys, 18 tuuman syvyys, sininen | AB3MWW 1UGR1 30260SININENsininen6€74.88
AKRO-MILS 30260STONE ripustus-/pinolaatikko, korkeus 10 tuumaa, leveys 11 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, kivi | AB3MWX 1UGR2 30260KIVIKivi6€74.88
AKRO-MILS 30260GREEN ripustus-/pinolaatikko, 10 tuuman korkeus, 11 tuuman leveys, 18 tuumaa syvyys, vihreä | AB3MWY 1UGR3 30260VihreäVihreä6€74.88
AKRO-MILS 30260BLACK ripustus-/pinolaatikko, 10 tuuman korkeus, 11 tuuman leveys, 18 tuuman pituus, musta | AC9NUA 3HRZ7 30260MUSTAMusta6€74.88
AKRO-MILS 30260SCLAR ripustus-/pinolaatikko, 10 tuuman korkeus, 11 tuuman leveys, 18 tuuman pituus, kirkas | AD8GRH 4KET3 30260 SCLARPoista valinta6€65.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30260 PUNAINEN ripustus-/pinolaatikko, 10 tuuman korkeus, 11 tuuman leveys, 18 tuumaa syvyys, punainen
€74.88 / yksikkö