AKRO-MILS 30250SCLAR ripustus-/pinolaatikko, korkeus 7 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, pituus 14-3/4 tuumaa, kirkas | AD8GRF 4KET1

AKRO-MILS 30250SCLAR ripustus-/pinolaatikko, korkeus 7 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, pituus 14-3/4 tuumaa, kirkas

Varastossa
Tuote: AD8GRF Malli: 30250SCLARRistiviite: 4KET1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€27.90 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipusta ja pinoa lokero
VäriPoista valinta
Sisällä pohjan pituus12 "
Sisäkorkeus6 3 / 4 "
Sisäpituus14 "
Sisäleveys14 3 / 4 "
Pituus14 "- 16"
Kantavuus75 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä3
Ulkopuolella7"
Ulkopituus14 3 / 4 "
Ulkopuolinen leveys16 1 / 2 "
paketti Määrä6
Leveys16 "- 18"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.01
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 30250STONE ripustus-/pinolaatikko, pituus 7 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, korkeus 14-3/4 tuumaa, kivi | AB3MWJ 1UGN8 30250KIVIKivi6€33.51
AKRO-MILS 30250GREEN ripustus-/pinolaatikko, korkeus 7 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, pituus 14-3/4 tuumaa vihreä | AC3DZQ 2RV72 30250VihreäVihreä6€33.51
AKRO-MILS 30250RED ripustus-/pinolaatikko, korkeus 7 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, pituus 14-3/4 tuumaa, punainen | AC3TKR 2W076 30250REDpunainen6€33.51
AKRO-MILS 30250BLUE ripustus-/pinolaatikko, korkeus 7 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, pituus 14-3/4 tuumaa, sininen | AC3TRT 2W780 30250SININENsininen6€33.51
AKRO-MILS 30250BLACK ripustus-/pinolaatikko, korkeus 7 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, pituus 14-3/4 tuumaa, musta | AC9NTT 3HRY7 30250MUSTAMusta6€33.51
AKRO-MILS 30250YELLO ripustus-/pinolaatikko, korkeus 7 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, pituus 14-3/4 tuumaa, keltainen | AE6ZFH 5W875 30250 YELLOKeltainen6€33.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30250SCLAR ripustus-/pinolaatikko, korkeus 7 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, pituus 14-3/4 tuumaa, kirkas
€27.90 / yksikkö