Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30158BLUE hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, sininen | AE6ZEB 5W846

AKRO-MILS 30158BLUE hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AE6ZEB Malli: 30158BLUERistiviite: 5W846

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.45 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
Värisininen
Korkeus4 "- 5"
Sisäkorkeus4"
Sisäpituus16 1 / 2 "
Sisäleveys7 1 / 8 "
Pituus16 "- 18"
Kantavuus20 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Lyhyt jakajapaikkojen määrä7
Ulkopuolella4"
Ulkopituus17 7 / 8 "
Ulkopuolinen leveys8 3 / 8 "
paketti Määrä12
Leveys8 "- 10"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)47.94
Laivan leveys (cm)23.83
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
AKRO-MILS 30158GREEN hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, vihreä | AB3PCD 1UMT5 30158VihreäVihreä€13.45
AKRO-MILS 30158SCLAR hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 8-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas | AD3NQG 40K444 30158 SCLARPoista valinta€15.70
AKRO-MILS 30158RED hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, punainen | AE6YXC 5W220 30158REDpunainen€13.45
AKRO-MILS 30158YELLO hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, keltainen | AE6ZEQ 5W859 30158 YELLOKeltainen€13.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30158BLUE hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, sininen
€13.45 / yksikkö